配管・水廻り設備部材 :「洗濯機 移動」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69) ホワイト 材質ポリプロピレン、アルミ 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)200
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5) アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります