配管・水廻り設備部材 :「温水器 配管」の検索結果
関連キーワード
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)48~56
◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質青銅
高さ(mm)39
取付穴径48~56ミリ
直径(mm)83
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。
適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)
外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
¥769
税込¥846
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。
適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)
外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
¥769
税込¥846
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。