配管・水廻り設備部材 :「支持脚」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上鉄
仕様立管の取付用に使用
厚さ(mm)3.5
種類T字脚
仕様穴なしタイプビス、キャップ付き
材質PP
寸法(mm)640(W)×640(D)×80(H)
型番426-426-W
耐荷重(kN)約3.4 ※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-2212-03
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H)
色ホワイト
型番426-411-W
耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持)
アズワン品番64-7852-19
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。