配管・水廻り設備部材 :「給水管 ナット」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
エスコ品番EA432MS-503
高さ(mm)12
呼び径13
適合パイプ径(Φmm)13.5
ねじサイズG1/2
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
給水管用の袋ナットです。
給水管を確実に固定し、抜けを防止します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付
高さ(mm)18
適合パイプ径(Φmm)13
ねじサイズG1/2
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
寸法13×150×970
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
ステンレス給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
給水管300mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止ナット付
JIS規格日本工業規格品
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
表面処理クロムメッキ
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7275-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリエチレン
ドライバー式
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
管長(mm)給水管/420
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。