配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
ナットつきステンレスパイプカクダイ3日以内出荷
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベストパイプ長(mm)300最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)14.5最小曲げ半径(mm)39仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅入数10/箱、100/梱材質(パイプ)SUS316L
給水管用L管ミヤコ3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
フレキサプライ管ミヤコ3日以内出荷
水栓に使用するフレキサプライ管です。
ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
ステンレス両ネジ給水管ミヤコ3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
ロータンク用給水管(ツバ無タイプ)ミヤコ3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ寸法13×150×970呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
ロータンク用給水管ミヤコ3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
G1/2" 給水管用袋ナットエスコ当日出荷
エスコ品番EA432MS-503高さ(mm)12呼び径13適合パイプ径(Φmm)13.5ねじサイズG1/2
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
用途止水栓用長さ(mm)550呼び13ねじサイズR1/2材質銅全長(mm)550呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
給水管ノーブランド(11件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
材質銅直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
VPパッキン13mmTBC(タブチ)翌々日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質銅呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
長尺自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥3,408~¥3,098~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~
分岐用チーズ中部ビニール工業税込¥1,208~¥1,098~