配管・水廻り設備部材 :「風呂ふた 55」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。 風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り重ねてたためるスリム設計で浴室スッキリ。超薄型。防カビ加工
材質ポリプロピレン アイボリー 商品タイプシャッター式
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー 使用場所浴室 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
アイボリー 特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル型の組み合せ風呂フタ単品L16スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。 扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
1パック(2枚)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン 商品タイプシャッター式
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい
仕様溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。 ホワイト 商品タイプシャッター式
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)530×770切欠 適合シリーズ:プレンティバス用 板:オフホワイト、縁:グレー
1セット(2枚)
23,980 税込26,378
11日以内出荷

凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。 抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。 重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン アイボリー 商品タイプ組み合わせ式
1セット(2枚組)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)155×155 ミディアムグレー
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

適合BRワイド・BRF・サンリフレBR用),※サンリフレBRファンタジアは取り付け不可 外寸法(Φmm)55
1個
2,798 税込3,078
欠品中

1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷

材質PP アイボリー 長さ(m)10 商品タイプシャッター式
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-3965 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-17
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷

抗菌・防カビ加工でぬめり、カビ、菌の繁殖を抑えます。Ag+銀イオン抗菌加工で、快適な浴室空間をサポート。
材質ポリスチレン 寸法(mm)約800×1520×12 W15/アイボリー 質量(g)2540 商品タイプシャッター式
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304 アズワン品番67-7254-64
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

折りたたみ式やシャッター式に比べて耐久性に優れています。
ホワイト
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)730×470切欠、730×490 適合Cバス1600/リラックスCバス用 板(オフホワイト)、縁(グレー)
1セット(3枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)55 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-3922 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
95,980 税込105,578
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-1381 形状ストレート 質量(g)180 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)15 寸法B(mm)120 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4309 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)38 オリフィス径(Φmm)9 寸法B(mm)57.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-55
1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります