事務用品 :「B5 横 ファイル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。 付属品A3用アタッチメント 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大47 穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回 機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。) 使用環境温度(℃)5~35 用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります