事務用品 :「印刷機」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新盛インダストリーズラベルプリンター HALLO neo-7
質量(kg)2.3 タイプ剥離タイプ 種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417 文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準) 規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA) 消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値) 温度範囲(℃)5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8 入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz 表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶 センサー【ラベル検知】反射、透過 機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能 インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V 印字密度11.8dot/mm(300dpi) 印字方式感熱ダイレクト方式 印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒 内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上 フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能 バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS) 外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32 最大印字長さ(mm)300 耐環境性害虫対策加工実施 専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11) ラベル感熱紙(台紙付き) 湿度範囲(%)25~80
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に使える印刷ユニット <組込用途向けに> コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。 <オペレーションに沿った印刷環境を実現> お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー 付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済) 表示部4.3インチカラー 印字密度最大600dpi
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー 付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み) 表示部4.3インチカラー 印字密度最大600dpi
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の青インク
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の赤インク
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

新盛インダストリーズACアダプタ CV-700
UV照射器_UVL-500及びUVL-500A、HALLO neo-7シリーズ共用
付属品AC電源ケーブル 1本 出力24V/3.8A コード長さ(m)本体側:約1.4/コンセント側:約1.4 入力100VAC/50Hz,60Hz
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

新盛インダストリーズタッチパネル保護フィルム J700
インクジェットプリンタ HALLO DiPOシリーズ専用 汚れが付きやすい環境で使われる方におすすめです。
1枚
3,798 税込4,178
6日以内出荷

新盛インダストリーズAC電源アダプター CV-500
HALLO DiPOシリーズ専用
付属品AC電源ケーブル 1本 コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4 AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

新盛インダストリーズUV照射器スタンド STD-500A
UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要
付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式 取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

新盛インダストリーズガイド付ステージ GS-145
左右レバーと奥行き調整でプリント位置をより精確に決めることができます。 昇降台 MJ-185に取り付けて使用します。
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

新盛インダストリーズフットスイッチ FS-M1
コード長さ(m)約1.4 対応機種J165S、J165S-T、J165S-TG、J165U
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

新盛インダストリーズUV照射器 UVL-500A
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個 ピーク波長(nm)紫外線:395
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

新盛インダストリーズ昇降台 MJ-185
商品やパッケージの大きさに合わせてプリントヘッドとの間をの高さ調節
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります