事務用品 :「平行定規 A2」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。
スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用
大事な図面を守るフローティング機構装備
高精度を維持するシンクロワイヤシステム
レバー式ブレーキ機構
三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ
用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板
0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備
基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構
収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式
付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚
寸法(mm)510×685
質量(kg)2.5
調整範囲(mm)(基線)±5
スタンド傾斜角度6.5°・9°
スケールレバー式固定
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600
作図範囲(mm)422×600
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)
製図範囲(mm)426×600
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。
図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。
また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)
質量(kg)2.8
駆動方式シンクロベルト
寸法(高さH×幅W)(mm)442×600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56
使用可能用紙サイズA2
傾斜角度(°)1、5、10
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA
寸法(mm)377×515×21.5
質量(g)1250
タイプA3判用
作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース
範囲(mm)スケール傾斜:±8
スケールフロート量:5mm
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ
寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)
質量(kg)3.7±10%
範囲(mm)スケール傾斜:±8/600
スケールフロート量:5mm
傾斜角度(°)図板:1、5
作図範囲(mm)405X600
エスコ品番EA766GB
セット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)
質量(g)製図板:1250、L型定規:228
作図範囲(mm)290×430
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
ヘッド仕様バー二ヤ
機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。
分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。
角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC
寸法(mm)305×236×38
質量(g)228
タイプA3判用
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2
材質(本体)アクリル
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリカーボネート
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。