1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)超音波ホッチキス QUPPA
超音波だからやけどの心配がなく、安全です。 消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。 先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。 奥行きがあるので幅広い用途に活躍。 開口部が広く作業性が良いです。 消耗品を使わないホッチキスです。 ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。) ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
周波数(kHz)57 最大消費電力(VA)40 最大出力(W)20 質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ) 外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長) ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3A ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz) コード長さ(cm)50(カール)
1台
57,400 税込63,140
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります