溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
12,255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S 質量(g)410(1本あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ AWS規格A5.1 E6013該当 被覆系ライムチタニヤ系
1箱(2kg)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

点火棒 モノタロウ 動画あり
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
全長(mm)268 使用可能回数約860回 仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
1本
239 税込263
当日出荷

粉塵・公害の問題はありません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間使用温度(℃)1300 厚さ(mm)約1.0 材質焼成炭化繊維(シリコン系両面コーティング) 連続使用温度(℃)250
1枚
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
全長(mm)235 仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 質量(g)75
1本
369 税込406
当日出荷

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(mm)50×105 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 RoHS指令(10物質対応)対応 取付方式ねじ込み式
1本ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
849 税込934
当日出荷

点火用ライター モノタロウ 動画あり
点火用ピストル型ライターです。ライターから炎はでません。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。 タイプ点火用ライター
1個
特価
339 税込373
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 火口径(mm)16 質量(g)130(本体のみ) 点火方式電子着火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 最高温度(℃)1700 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,990 税込2,189
当日出荷

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質ガラス 寸法(mm)約50×約105 透明 厚さ(mm)2
1箱(100枚)
1,790 税込1,969
当日出荷

中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03 取付ねじW13.5×24山
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低コスト要求の強いカスタマーに最適。1.25kg~20kg巻のスプール巻きワイヤに適する。
用途巾広い一般溶接に適す。 ロボット、自動機にも使用可。(比較的に低使用率の範囲で) 適合ワイヤソリッド 仕様Nタイプ 板厚・材質薄板~厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 全長(mm)45
1パック(10個)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。JIS A 1323に適合しております。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン ハトメピッチ(mm)約450 瞬間使用温度(℃)1300 ハトメ内径(mm)Φ12 連続使用温度(℃)200 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 厚さ(mm)0.7
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
棒長(mm)150 表面処理研磨品 タイプトリュウム
1組(20本)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UV385(99.9%カット)機能付き。レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。めがね併用可。
用途遮光度#2、#3は室内・屋外用。溶接作業時は#5(ガス溶接用)/#10(電気溶接用)を使用してください。 質量(g)44 種類遮光メガネ 材質ポリカーボネート タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 規格ANSI 規格適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 取扱説明書(0.6MB) 使用期間(年)2 その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 使用温度範囲(℃)-10~55 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 視界範囲(mm)96×42 非遮光度#4 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 質量(g)495 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! 遮光度#9~#13 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

溶接ソリッドワイヤー 大阪魂 定期注文
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 ワイヤー種類ソリッド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) AWS規格A5.18 ER70S-6 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
1箱(5kg)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 質量(g)約44.2 仕様CR対応(PSC対象)品 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 AWS規格A5.9 ER308該当 材質ステンレス鋼 識別色黄(端色) 適合SUS304 RoHS指令対応(0.2MB) 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1kg)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) 質量(g)510 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用温度範囲(℃)-10~55 視界範囲(mm)97×47 非遮光度#4 仕様遮光スピード1/20000 遮光度#9~#13 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 使用期間(年)2 フィルターサイズ(mm)110×90 種類自動溶接遮光面
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 質量(g/m2)400 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)瞬間耐熱1350/連続耐熱250
1枚
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5~2.5 主な用途マーキング
1本ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アーク溶接棒 軟鋼用 大阪魂 定期注文
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 被覆系ライムチタニヤ系 JIS規格Z3211 D4303相当品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1箱(2.5kg)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式ねじ込み式 容量(g)200 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 成分液化プロパン、液化ブタン混合
1本ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する新構造。 使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。 点火でバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。 ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火が出来ます。 炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。 カセットガス1本付き。
点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 質量(g)175 燃焼時間(分)(連続)通常サイズ:約110、ガスジュニア:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式 材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:SUS304 寸法(mm)169×45×93
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ内のガス約95%を利用できるので、効率的で資源のムダが少ない。 火力を長時間、安定して接続。 円柱形の安定した形状で、安心の転倒防止。 可燃性ガス。有臭です。
質量(g)200 適合機種ソードガス206A、ソードガス206オート、ソードガスX2000Aオート トラスコ品番116-3264 アズワン品番1-4701-02 成分LPG(液化ブタン/液化プロパン) 温度(℃)1700
1缶ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-FM3000F(M/4)共用 寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品 全長(mm)50
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 アズワン品番6-471-02 トラスコ品番118-4792
1本(130g)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 ガス容量(g)200 タイプ可燃性ガス 取付方式ねじ込み式 アズワン品番6-472-02 摘要プリンスガス共通 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F
1本ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物 塗布方法浸漬 塗膜状態透明
1缶(300g)
999 税込1,099
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります