溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(5枚)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面 切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80) 遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能 使用温度範囲(℃)-10~+55 フィルターサイズ(mm)110×90 遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 視界範囲(mm)98×44 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)490 感度調整高低2段階調節 トラスコ品番355-7511
1台
12,900 税込14,190
当日出荷


1巻(400g)
4,690 税込5,159
当日出荷

溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能) 定格入力電圧(V)AC100 50/60共用 トラスコ品番393-5779 質量(kg)3 適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
24,900 税込27,390
当日出荷



インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格周波数(Hz)50/60 溶接板厚(mm)1.0~5.0 質量(kg)6.5(総質量8.0) 無負荷電圧(V)30 ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9 定格使用率(%)40 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9
1台
64,900 税込71,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IKURATOOLS(育良精機)トーチ用チップ
適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA
1箱(5個)
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ファン付交流アーク溶接機
質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)40 入力(kW)1.35 溶接電流(A)40 溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6) 負荷電圧(V)22 入力電圧(V)AC100 無負荷電圧(V)35 定格使用率(%)10
1台
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706 本体質量(kg)6 消費電力(W)400 温度調節範囲(℃)100~400 容量(kg)10 収納溶接棒長(mm)450
1台
49,900 税込54,890
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤー
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA 質量(g)400 ワイヤー種類軟鋼用
1巻
4,390 税込4,829
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)SA160W トーチ用ノズル
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1巻(500g)
9,690 税込10,659
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。 連続溶接が大幅に長く出来ます。
出力電流(A)110/90 付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Ф2.0×5本) 負荷電圧(V)22 定格使用率(%)10 無負荷電圧(V)40 溶接電流(A)120 入力電圧(V)AC200/100 質量(kg)17 周波数(Hz)50/60共用 入力(kW)3.5/2.2 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
1台
22,900 税込25,190
翌々日出荷

基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42 遮光速度(秒)1/16000 質量(g)552 使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可 種類自動溶接遮光面 センサー2 遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13 使用温度範囲(℃)-10~+55 仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節 感度調整高ー低:無段階調節
1台
13,900 税込15,290
当日出荷


IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒
よく溶けて使いやすい。
1箱(200g)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

インバーター制御直流アーク溶接機 、手軽に高品質溶接、電撃防止機能付、出張工事等にも便利な小型・軽量設計、安心・安全の各種保護機能付
無負荷電圧(V)50 トラスコ品番772-7551 定格負荷電圧(V)23 定格使用率(%)100(100V)/30(200V) 付属品ホルダー付ケーブル16mm2-5m、アースクリップ付ケーブル16mm2-3m、入力ケーブル(3芯)2.5mm2-3m、溶接面、ブラシハンマー 定格入力電圧(V)100~200 入力ケーブル(mm2)2.5×3m 棒径(Φmm)~2.6(100V)、~4.0(200V) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×370×300 電流調整範囲(A)10~80(100V)/20~160(200V) 質量(kg)9.5 定格入力2.5kVA/2kW(100V)、8kVA/5.5kW(200V)
1台
98,900 税込108,790
翌日出荷

超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節 遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13 使用温度範囲(℃)-10~+55 遮光速度(秒)1/25000秒 フィルターサイズ(mm)W125×H82 質量(g)490 感度調整高ー低:無段階調節 使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷

1組
3,690 税込4,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,890 税込5,379
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵マスク・ヘルメット併用可能。 めがねそのまま装着可能。 視野が広く作業が快適に行えます。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、フロントレンズカバー×2、くもり止めフィルム、レンズフレーム、ブラケット 使用温度範囲(℃)-10~55 遮光速度(秒)1/25000 遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9/10/11/12/13、プラズマカッターモード:#5/6/7/8 種類ゴーグル 感度調整【光センサーモード】高~低:5段階調節、【高周波センサーモード】高~低:5段階調節 質量(g)348(装着時) 使用電池3Vリチウム電池(CR2450)
1セット
33,900 税込37,290
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 高さ(mm)250 定格入力(kVA)9.2 入力電圧(V)単相200 奥行(mm)320 幅(mm)145 トラスコ品番856-7559 出力電流(A)DC20~160 使用率(%)40 付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m 棒径(Φmm)~4.0
1台
47,900 税込52,690
当日出荷

1パック(10個)
6,690 税込7,359
当日出荷


最新の超高性能能フィルター搭載 クラス最大の可視面積のヘイエンドモデル。手棒から低電流TIG溶接まで対応。外部にGRINDボタン搭載。
寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)114×133、(可視)95×85 使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可 質量(g)630 種類自動溶接遮光面 センサー4 使用温度範囲(℃)-10~+55 仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節 感度調整高ー低:無段階調節 遮光度通常時:#3の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13 遮光速度(秒)1/25000
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷

パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。業界初・高周波高電圧スタート搭載。【バッテリーを常に監視する安全回路】。過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行い、バッテリーの劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。【メモリー機能】。使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むため作業効率がアップします。【温度監視機能】。高温時・低温時に充放電を制御し、電池を保護します。【短絡防止機能】。溶接棒が1秒以上短絡継続すると、出力を下げて溶着を防止します。【電撃防止機能(手棒溶接時)】。無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON・OFFの切替が可能です。【パルスTIG溶接対応】。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調整可能です。【アップスロープ・ダウンスロープ制御】。溶接開始部と終了部の欠陥を低減し均一な溶接を可能にします。【手棒溶接の機能搭載!】。電撃防止機能付き、現場持込に最適。
用途現場での溶接・TIG溶接作業に。 定格使用率(%)30 充放電回数(回)約2000 出力電流(A)充電回路部:10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池 質量(kg)18 定格入力電圧(V)充電回路部:100(50/60Hz) 定格負荷電圧(V)24 無負荷電圧(V)52.8 入力電流(A)充電回路部:8 仕様スポット溶接時間(秒):0.1~99.9 付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4 2個、コレットボディ2個(Φ2.4、Φ3.2)、コレットチャック4個(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)、ロングキャップ1個、ショートキャップ1個、絶縁カバー1個、ショルダーベルト 電流調整範囲(A)20~160[手棒溶接時 20~80] 充電時間(時間)約1(充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します) 最高無負荷電圧(V)55 周波数(Hz)パルス:0.2~500
1台
499,000 税込548,900
翌々日出荷

フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 質量(kg)13 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 無負荷電圧(V)70 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200
1台
279,000 税込306,900
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ1.2チップ
対応機種ISK-SA200 寸法(Φmm)1.2
1箱(5個)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ0.8チップ
寸法(Φmm)0.8 対応機種ISK-SA200
1箱(5個)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

1箱(5個)
2,990 税込3,289
3日以内出荷

1組
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
3,890 税込4,279
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります