溶接用品 :「アーク溶接棒」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ 動画あり
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に 棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 適合SUS304 質量(g)約200 タイプSUS304ステンレス JIS規格Z3221 D308-16 AWS規格A5.4 E308-16該当 電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(9本)
599 税込659
当日出荷

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります