溶接用品 :「窒素 測定 器」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.88MB)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE 質量(kg)2.5 使用温度(℃)ー45~40 一次側圧力計(MPa)25 関連資料(0.93MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニ
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1 使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5 低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5) 一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20 標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P 質量(kg)0.9 最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)0.4±0.1 標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1 関連資料(0.7MB)
1台
18,980 税込20,878
21日以内出荷

ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付) フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.88MB)
1台
16,980 税込18,678
26日以内出荷

ヤマト産業SSミニ パネル式
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) フィルター粗さ:200メッシュ 二次側圧力計(MPa)なし 関連資料(1.08MB)
1台
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマト産業汎用小型調整器
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304 質量(kg)2 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75) 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4 フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa) 一次側圧力計(MPa)25 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa) 関連資料(0.78MB)
1台
87,980 税込96,778
41日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります