溶接用品 :「wct 電線」の検索結果
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HH-9
穴径(Φmm)【端子】8
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM8用
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38
適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HJ-9
穴径(Φmm)【端子】10
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM10用
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。