溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 JIS規格ES308-16 備考認定:NK、ABS、NV AWS規格E308-16該当
1箱(2kg)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 塗布面積(m2/kg)30 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗膜状態透明 乾燥時間20秒
1本(450mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 乾燥時間10分 危険物の類別非危険物 液色淡黄色透明 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)60
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 塗膜状態白色 仕様後洗浄用多層盛 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 液色白色ペースト 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 危険物の類別非危険物 使用温度範囲(℃)0~80 塗布面積(m2/kg)25
1本(4kg)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309-16 AWS規格E309-16該当
1箱(2kg)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
JIS規格YS308 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 0.2%耐力(MPa)446 棒端色:黄色 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当
1箱(5kg)
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0 ワイヤー種類フラックス入り AWS規格E308LT0-1該当
1箱(5kg)ほか
21,900 税込24,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間10分 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
AWS規格ENiFe-CI相当 JIS規格ECNiFe-CI該当
1箱(1kg)
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
JIS規格YS316L 棒長(mm)1000 伸び(%)(4D)42.5 端面/緑 引張強度(MPa)(一例)554 AWS規格ER316L該当
1箱(5kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗布面積(m2/kg)60 液色乳白色 塗膜状態透明 乾燥時間(分)10~15 対象鋼材軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用 液性中性(交直&直流専用) 仕様中性 淡緑色透明液体
1個
7,090 税込7,799
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用 仕様弱酸性 淡桃色透明液体 液性弱酸性(交流、直流用)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
ワイヤー種類フラックス入り JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当
1箱(5kg)ほか
24,900 税込27,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 危険物の品名第一石油類 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 使用場所屋内 危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 特性速乾、防錆
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES310-16 AWS規格E310-16該当
1箱(2kg)ほか
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用 液性中性(交流専用) 淡黄色透明液体
1個(1L)ほか
7,090 税込7,799
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
AWS規格ER309該当 棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309
1箱(5kg)
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
AWS規格ER316該当 JIS規格YS316 棒長(mm)1000
1箱(5kg)
15,900 税込17,490
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
JIS規格TS308-FB0 ワイヤー種類フラックス入り AWS規格E308T0-1該当
1箱(12.5kg)
36,900 税込40,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
AWS規格E316L-16該当 JIS規格ES316L-16
1箱(2kg)ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000 AWS規格ER309Mo該当 JIS規格YS309Mo
1箱(5kg)
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5kg)
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
JIS規格ES309LMo-16 AWS規格E309LMo-16該当
1箱(2kg)ほか
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
1箱(1.85kg×2缶)ほか
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45% 識別色 棒長(mm)1000 JIS規格A1000-BY
1箱(5kg)
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L
1箱(5kg)
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5kg)
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
37,900 税込41,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
33,900 税込37,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間20秒 液色無色透明
1本
19,900 税込21,890
9日以内出荷

タセト鋳物1号は、銅・ニッケル系の溶接棒で、予熱なしで鋳物の溶接をすることが出来ます。また、溶接後の機械加工も可能です。
JIS規格ECNiCu該当
1箱(1kg)
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem JIS規格A5356-WY
1箱(5kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
JIS規格TS309-FB0 AWS規格E309T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,900 税込43,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
AWS規格E316LT0-1該当 JIS規格TS316L-FB0 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309L-16 AWS規格E309L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,990 税込6,589
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,690 税込6,259
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセト鋳物特号はニッケル系の溶接棒で、母材を予熱しなくてもブローホールやクラック等の欠陥が出にくく、機械加工も容易です。各種鋳鉄の巣埋め、接合、割れ補修に用いられます。
JIS規格ECNi-CI該当 AWS規格ENi-CI相当
1箱(1kg)
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります