溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 外観緑色ペースト 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
999 税込1,099
当日出荷

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 微量に添加した超微粒子のフッ素樹脂パウダーにより、優れた潤滑性を有します。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄。 送給装置のローラー、アウトレッドガイドの洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.215L 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,090 税込2,299
当日出荷

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 JIS規格ES308-16 備考認定:NK、ABS、NV AWS規格E308-16該当
1箱(2kg)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 乾燥時間20秒 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 液色無色透明 塗布面積(m2/kg)30
1本(450mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。 溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。 湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。 ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。 高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。 黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。 母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。 対象炭素鋼、ステンレス鋼 危険等級 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 危険物の数量0.177L 危険物の類別第四類
1本(420mL)
5,090 税込5,599
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗布厚さ7~20μ 危険物の品名第一石油類 塗装色銀灰色 トラスコ品番293-0609 危険物の性状非水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 乾燥時間(分)5
1本(420mL)
2,390 税込2,629
当日出荷

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。 使用温度範囲(℃)10~40 主成分鉱油 危険物の類別指定可燃物 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番389-0147 透明 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.07kg
1本(220mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。 容量(mL)420 使用温度範囲-10~40℃
1本(420mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 危険物の類別非危険物 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)60 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間10分 液色淡黄色透明
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
AWS規格E309-16該当 JIS規格ES309-16
1箱(2kg)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 液色白色ペースト 塗膜状態白色 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 仕様後洗浄用多層盛 危険物の類別非危険物 使用温度範囲(℃)0~80 塗布面積(m2/kg)25
1本(4kg)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
JIS規格YS308 棒端色:黄色 AWS規格ER308該当 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 0.2%耐力(MPa)446 伸び(%)43.5
1箱(5kg)
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0 ワイヤー種類フラックス入り AWS規格E308LT0-1該当
1箱(5kg)ほか
21,900 税込24,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗布面積(m2/kg)60 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 乾燥時間10分 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
AWS規格ENiFe-CI相当 JIS規格ECNiFe-CI該当
1箱(1kg)
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
使用温度範囲(℃)-10~40 危険物の類別非危険物 質量(g)601 トラスコ品番485-8590 主成分耐熱無機粉末、溶剤
1本(420mL)
2,990 税込3,289
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗膜状態白色 塗布面積(m2/本)4 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 乾燥時間5分 液色白色懸濁 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険物の類別非危険物
1本
1,990 税込2,189
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20
1本(420mL)
2,190 税込2,409
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間(分)10~15 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 液色乳白色 塗膜状態透明
1本(420mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤。 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の性状非水溶性 塗布方法エアゾール塗布 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険等級 危険物の数量0.126L 外観灰色 塗膜状態灰色
1本(420mL)
2,890 税込3,179
当日出荷

迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用 仕様弱酸性 淡桃色透明液体 液性弱酸性(交流、直流用)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
24,900 税込27,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316L-16 AWS規格E316L-16該当
1箱(2kg)ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5kg)
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5kg)
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

識別色黄緑 JIS規格A5356-BY 仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。 成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem
1箱(5kg)
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります