溶接用品 :「付着防止剤」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃)0~80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間(分)10~15 塗膜状態透明 対象鋼材軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用に。 トラスコ品番183-1227 使用温度範囲(℃)10~40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量380g
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 正味質量(g)388 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
正味質量(g)485 トラスコ品番485-8590 使用温度範囲(℃)-10~40 主成分耐熱無機粉末、溶剤 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好) 外観無色透明液体 塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:× 対象後洗浄 塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60 色(塗膜)白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間10~15分 効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。
用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
1缶(18kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 正味質量(g)309 液色淡黄色透明液体 乾燥時間(分)(20℃)10~15 防錆力屋内1ヶ月 対象鋼材ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態透明 塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○ 対象ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
1箱(1.85kg×2缶)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本(450mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 正味質量(g)390 液色白色懸濁 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態白色 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険物の類別非危険物 乾燥時間5分 塗布面積(m2/本)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。 トラスコ品番389-0147 透明 使用温度範囲(℃)10~40 主成分鉱油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.07kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色淡黄色透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射ガスに炭酸ガスを使用。従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤 成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他 質量(g)498 内容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL 危険物の性状水溶性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色灰色 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態灰色 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)35 乾燥時間10分
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 正味質量(g)347 液色白色懸濁 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態白色 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険等級 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 乾燥時間5分 危険物の性状水溶性
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります