溶接用品 :「焼入れ用 油」の検索結果
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。