溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日6月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023230616
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子式温度調節器、漏電ブレーカー、温度過昇装置器が標準装備されています。
電源(V)三相200 使用温度範囲(℃)50~350 プラグ形状20A/250V
1台
689,000 税込757,900
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準設定温度は100℃です。
電圧(V)100/110 電気容量(W)200 棒容量(kg)5
取扱い終了


全機種温度固定タイプです。100/200/300/400℃からお選び頂けます。 10kgまでの溶接棒を乾燥することができます。 約40分で設定温度になるように設計されています。 引き上げ台が標準装備されているので、短い溶接棒も取り出しやすくなっています。
質量(kg)7 電圧(V)200 消費電力(W)800 棒長(mm)550 口径(Φ)×全高(Hmm)230×740 棒容量(kg)10
取扱い終了

速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)単相200/220 電気容量(W)1 棒容量(kg)10
取扱い終了

速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)100/110 電気容量(W)1 棒容量(kg)10
取扱い終了

サーモスタットがついておりませんので棒種に対する通電時間を守り、電源をお切りください。 EW型はアース端子が磁石式で、KF型はクリップ式です。 電源は溶接機二次側に接続するタイプです。
寸法(Φ×高さH)(mm)175×610 電気容量(W)210
取扱い終了

最小限のヒーター容量を持ち、保温器としての機能ばかりでなく可変温調型サーモスタットを取り付けることにより、乾燥器としての能力をも持たせました。 棒長により3~5kgの溶接棒を約60分程度で所定の温度に上昇させる能力を持ち、乾燥機としての機能を十分に有しております。
電圧(V)単相200/220 棒容量(kg)5
取扱い終了

標準設定温度は100℃
電圧(V)単相200/220 電気容量(W)200 棒容量(kg)5
取扱い終了

5kg用ポータブル保温乾燥器(80~320℃無段調節式)
電圧(V)100/110 棒容量(kg)5
取扱い終了

取扱い終了

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります