溶接用品 :「折りたたみブース」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吉野エクラン(イエロー)
エコ商品
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 イエロー 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 トラスコ品番389-4584 材質(フレーム)アルミニウム 幅(mm)600 厚さ(mm)0.35 質量(kg)8.9 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28mm シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 広げ幅(mm)(最大)約1700
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。 溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。 溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。 キャスター付で移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。 従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番137-5716 幅(mm)600 材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム 質量(kg)9.2 高さ(mm)1800×3枚 アズワン品番64-8784-62 脚の種類キャスター式
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります