溶接用品 :「給水管 ナット」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状スクリュー炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-25 種別ガス 寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g)326 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200 アズワン品番5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー1
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100 適合プリンスガス共通 発熱量(kcal/h)2734 トラスコ品番118-4733 種別ガス 寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32 質量(g)250 火炎形状中太集中炎 ガス容量(g)200
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状リング炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有。 種別ガス 質量(g)308(ボンベ除く) 外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃)2100 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)約80 ガス容量(g)170
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります