特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレスSUS304 容量(mL)80 寸法外径×高さ:57Φ×55mm
1個(1個)
1,098 税込1,208
翌日出荷

容量(L)1.8 外径×高さH(Φmm×mm)103×255
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

容量(L)2.6 外径×高さH(Φmm×mm)127×240
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

容量(L)1.3 外径×高さH(Φmm×mm)90×240
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa)0.49 ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

秤量皿の代用や試料を乾燥させるための容器として最適です。
1組(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR シール方式オーリングシール式(標準NBR) 着脱方式ワンタッチレバーロック式
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa)0.49 ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)