冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。

8,115件中 1件〜40件

並び替え:

1. 排熱ダクト付スポットクーラー モノタロウ

販売価格(税別) ¥46,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 排熱ダクト付スポットクーラー 1台
レビュー:(77)

【特長】「強冷」「弱冷」モードに加え、「強風」「弱風」モードも搭載。移動に便利なキャスター付き。排熱を遠ざける排気ダクト搭載。自在に動かせ最長600mmまで伸ばせる排気ダクト 。サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護できます。【仕様】ルーバー無【付属品】ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト(最長600mm)【材質】(本体外部)冷間圧延鋼板、(本体上部)ABS【質量(kg)】39【色】(本体外部)白、(本体上部)青【タイプ】首振りなし【首振】なし【電源コード(m)】1.9【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【電源電圧(V)】単相100(50/60Hz共有)【冷却方式】空冷式【保護装置】130℃サーマルプロテクター【運転音(dB)】強冷:65【ドレン方式】タンクへ排出または底面へ排出【定格消費電力(W)(50/60Hz)】(強冷)900/1050、(弱冷)860/1030(強風)115/155、(弱風)95/135【冷媒】R410a【除湿量】1.8/2.1×10-3m3/h【タイマー】メカ式【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強冷・強風)1360/1580(弱冷・弱風)1160/1350【コンプレッサー】全密閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー【風量(m3/h)(50/60Hz)】350/400

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型
注文コード 品番 内容量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
50958285 MJ-ASPH25H 1台 395×465×905 ¥46,900 0営業日後以内
20918573 JA-SPH25B 1台 390×450×905 ¥54,900 取扱終了

2. 45cm工場扇(スタンド式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 45cm工場扇(スタンド式) 1台
レビュー:(169)

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1150〜1350調整可能【本体寸法(mm)】幅785×奥行き690×高さ1150〜1350【モーター】開放式【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【電圧周波数(Hz)】単相100V 50/60Hz【風量調整】弱/中/強【首折れ】4段階【上下調整】4段階

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > スタンドタイプ
注文コード 品番 内容量 ファン径(cm)電流(A)消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
11793644 MF-451N 1台 45 4枚羽根(樹脂製) (強)0.90(50Hz)/0.99(60Hz) (強)84(50Hz)/101(60Hz) ¥6,990 0営業日後以内
10807894 MF-45N 1台 45 4枚羽根(樹脂製) (強)1.18(50Hz)/1.34(60Hz) (中)0.76(50Hz)/0.95(60Hz) (弱)0.60(50Hz)/0.70(60Hz) (強)110(50Hz)/131(60Hz) (中)77(50Hz)/96(60Hz) (弱)61(50Hz)/69(60Hz) ¥6,990 取扱終了

3. スポットエアコン クールスイファン首振りあり スイデン

販売価格(税別) ¥85,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スイデン スポットエアコン クールスイファン首振りあり 1台
レビュー:(2)

【特長】工場、倉庫、ゴルフ練習場などの対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。スタンダードモデルに自動首振り機能を装備。【仕様】1馬力・スタンダードモデル(首振り装置内蔵)【種別】床置型冷風1口【タイプ】フロアタイプ【周波数(Hz)】50/60【本体質量(kg)】40【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25℃(50%)〜45℃(40%)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×430×860【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【首振角度(°)】センターを中心に両側各45°【運転音(dB)】最大67(60Hz)【設置面積(m2 )】0.17【圧縮機】全密閉型ロータリー、出力0.5kw【除湿水の処理方法】5Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください)【スイッチ動作】首振り:ON/OFF風速:強、弱運転:停止、送風、冷風【送風機出力(W)】200【送風機排熱側風量(m3/min)】10/11.5【送風機冷風側風量(m3/min)】(強)5.9/6.9、(弱)5.7/6.3

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型
注文コード 品番 内容量 電源(V)首振トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
22157004 SS-25DH-1 1台 単相100 有り 818-8324 ¥85,900 0営業日後以内
22157327 SS-25DH-3 1台 三相200 有り 818-8325 ¥99,900 0営業日後以内
40265303 SS-25DG-1 1台 単相100 有り 394-0365 ¥89,900 取扱終了
40265312 SS-25DG-3 1台 三相200 有り 394-0373 ¥109,000 取扱終了

4. 熱中対策キャンディー 熱中飴 井関食品

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
井関食品 熱中対策キャンディー 熱中飴 1袋(100g)ほか
レビュー:(41)

【特長】プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。【用途】暑い季節、お仕事、スポーツに。【種類】飴

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品
注文コード 品番 内容量 成分種別原材料 販売価格 出荷目安 数量
21599174 熱中飴 1袋(1kg) (100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g レモン塩味 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料 ¥1,890 0営業日後以内
21599183 熱中飴2 1袋(1kg) (100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g 梅塩味 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素 ¥1,890 0営業日後以内
21599192 熱中飴 1袋(100g) (100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g レモン塩味 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料 ¥249 0営業日後以内
21599208 熱中飴2 1袋(100g) (100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g 梅塩味 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素 ¥249 0営業日後以内
83284233 熱中飴3 1袋(1kg) (100gあたり)エネルギー362kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.4g、食塩相当量 6.48g、1粒あたりの食塩換算 約0.3g 夏みかん味 砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料 ¥1,890 0営業日後以内

5. 綿薄手ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
空調服 綿薄手ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 1セット
レビュー:(2)

【特長】生地に綿を使用した空調服です。綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用しています。 綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。【用途】自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。【セット内容】ウェア・ワンタッチファン2個(FAN2200)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)【出力】7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)【使用温度範囲】0℃〜50℃(バッテリー)【混率(%)】コットンブロード(綿100薄生地)【連続使用時間】7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒]【充電時間】約8時間以内(バッテリー)【バッテリー容量(mAh)】6500

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 空調服 > 長袖
注文コード 品番 内容量 サイズ胸囲(cm) 販売価格 出荷目安 数量
82685663 0550B22C06S1 1セット シルバー(ファン色:ブラック) S 112 ¥18,900 3営業日後以内
82685697 0550B22C06S2 1セット シルバー(ファン色:ブラック) M 116 ¥18,900 0営業日後以内
82685715 0550B22C06S3 1セット シルバー(ファン色:ブラック) L 120 ¥18,900 0営業日後以内
82685733 0550B22C06S4 1セット シルバー(ファン色:ブラック) 2L 124 ¥18,900 0営業日後以内
82685767 0550B22C06S5 1セット シルバー(ファン色:ブラック) XL 132 ¥18,900 0営業日後以内

6. 熱中飴タブレット 井関食品

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
井関食品 熱中飴タブレット 1袋(620g)
レビュー:(30)

【特長】暑い時期は特に作業や運動で体から水分と塩分が失われます。そんな時必要なのは水分補給、そしてその吸収を助ける塩分です。本品は熱中飴の姉妹品であります。タブレットは、ゆっくり舐めれば美味しく塩分補給、がりがり噛めば急いで塩分補給。つまり仕事が速いコンパクトなタブレットです。【成分】(100gあたり) エネルギー330kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.8g、炭水化物80.4g、ナトリウム3.91g、食塩換算1粒約0.3g【容量】約200粒入り【原材料】ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

7. 塩分補給飴 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 塩分補給飴 1袋(1kg)
レビュー:(41)

【特長】ほどよい塩分とクエン酸を配合した熱中症対策用の飴です。 作業で汗をかいた後の塩分補給補助や効果があるとされる疲労回復にクエン酸が効きます。1粒あたり、塩分が約100mg、クエン酸約50mgが含まれています。 1袋に約1kg入りの大袋タイプです。【用途】作業時の塩分補給補助用として。【成分】(1粒あたり)エネルギー16.8kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 100.0mg【質量(g)】4.3/粒【原材料】砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、香料、ウコン色素

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

8. 45cm壁掛け扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
モノタロウ 45cm壁掛け扇 1台
レビュー:(22)

【特長】有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】6【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×720【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

9. エアコン風よけカバー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
男前モノタロウ エアコン風よけカバー 1個
レビュー:(41)

【特長】エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm〜70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。【用途】エアコンの風よけに【材質】本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系【色】ホワイト【幅(cm)】21.3【長さ(cm)】50〜69.8【高さ(cm)】14.6【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 冷房関連用品

10. ハチアブマグナムジェット アース製薬

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アース製薬 ハチアブマグナムジェット 1本(550mL)
レビュー:(32)

【特長】飛び回るハチやアブも狙いやすいガンタイプで一発命中!。バズーカ砲方式で強力大量噴射がきます。速効性と致死効果にすぐれ、ハチの巣退治も簡単にできます。【用途】アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユ(ブヨ)、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ【有効成分】プラレトリン(ピレスロイド系)

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 不快害虫対策用品

11. 大型冷風扇 ナカトミ

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
ナカトミ 大型冷風扇 1台

【特長】気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。【用途】工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。【質量(kg)】23.5【タンク容量(L)】50【コード長さ(m)】約3.0【使用範囲】20-40m2【消費電力(W)(50/60Hz)】170/210【連続使用時間(時間)】満タン時:約18/12(50/60Hz)【風量】3段階(弱・中・強)【電源(AC V)】100(50Hz/60Hz)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】680×480×1140

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 冷風機

12. ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

販売価格(税別) ¥23,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スイデン ジェットスイファンRSシリーズ 1台
レビュー:(5)

【特長】モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属

冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > 送風機

13. 綿・ポリ混紡ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
空調服 綿・ポリ混紡ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 1セット
レビュー:(1)

【特長】生地に帯電防止を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、ポリエステル・綿混紡高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。【用途】自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。【セット内容】ウェア・ワンタッチファン2個(FAN2200)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)【充電時間】約8時間以内(バッテリー)【バッテリー容量(mAh)】6500【出力】7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)【使用温度範囲】0℃〜50℃(バッテリー)【混率(%)】高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)【連続使用時間】7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒]

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 空調服 > 長袖

14. 「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
朝日産業(捕虫器・包装機器) 「ムシポン」用捕虫紙 1箱(5個)ほか
レビュー:(22)

【特長】有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 捕虫器・電撃殺虫器

15. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥13,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1台
レビュー:(33)

【特長】三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用【用途】工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に【仕様】ワンプッシュ折り畳み式三脚【質量(kg)】11【タイプ】スタンドタイプ【周波数(Hz)】50・60【電源(V)】単相100【コード長さ(m)】1.7【モーター】全閉式【消費電力(W)(50/60Hz)】120/160【首振角度(°)】75【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】165/186【運転音(dB)】最大68(60Hz)【最大風速(m/min)(50/60Hz)】345/390【風量調整】3段速度調整式(切・強・中・弱)【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】840×725×1170〜最大1280(上下110mm調節可能)【材質(羽根)】プラスチック

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

16. フレキシブルダクト モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ フレキシブルダクト 1本
レビュー:(31)

【特長】ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。【用途】空調や換気用のダクトに【長さ(m)】5【使用温度範囲(℃)】-20〜80

冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > フレキシブルダクト

17. 日立スポットエアコン COOL SHOT  1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム

販売価格(税別) ¥89,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立空調システム 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 1台
レビュー:(4)

【特長】正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!【タンク容量(L)】7【種別】省電力タイプ【周波数(Hz)】50/60【風量(m3/min)50Hz/60Hz】(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25〜45【首振】なし【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】412×454×862【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【使用冷媒】R407C【電動機出力(kW)】0.15(送風機)【圧縮機】ロータリー出力0.5kw【最大延長ダクト長さ(1口当たり)】Φ125:5mΦ90:5m

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

18. アースジェット アース製薬

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アース製薬 アースジェット 1個(300mL)ほか
レビュー:(14)

【特長】強力ジェット噴射でハエ・蚊を落とす! ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。 ハエ、蚊だけでなく、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニの駆除にも使用できます。 狙いやすい引き金式トリガーノズル 狙いやすい引き金式トリガーノズルは大好評。逃げるハエや蚊に、狙って噴射。すばやくスプレーできます。 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料! 香りや刺激に敏感な方もお使いいただけます。【区分】防除用医薬部外品【適合害虫】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除【医薬品医療機器等法】医薬部外品

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 蚊・ハエ対策用品 > 殺虫スプレー

19. アースノーマット取替えボトル アース製薬

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アース製薬 アースノーマット取替えボトル 1箱(45mL×1本)ほか
レビュー:(7)

【特長】蚊の侵入防止効果もある。アースノーマットのどの器具にも使えます。 目・鼻・のどにやさしい低刺激でニオイが気にならない無香料タイプ3本入りです。 屋外からの蚊の侵入も防ぎます。【用途】蚊成虫の駆除【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 蚊・ハエ対策用品 > 液体蚊取り

20. 45cmアルミフロア扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cmアルミフロア扇 1台
レビュー:(28)

【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。【材質】(本体)スチール、(羽根)アルミ【質量(kg)】6【色】(本体/羽根)シルバー【電流(A)】(強)0.86/0.97、(中)0.59/0.68、(弱)0.45/0.52【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)82/99W【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×310×710【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)131/150、(中)119/122、(弱)102/107【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】69/73【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)248/285、(中)219/233、(弱)199/206【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

21. スポットエアコン クールスイファン首振りなし スイデン

販売価格(税別) ¥79,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スイデン スポットエアコン クールスイファン首振りなし 1台
レビュー:(5)

【特長】工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。【種別】床置型冷風1口【タイプ】フロアタイプ【周波数(Hz)】50/60【本体質量(kg)】40【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25℃50%〜45℃40%【首振】なし【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】390×430×860【運転音(dB)】最大67(60Hz)【ドレンタンク容量(L)】5【設置面積(m2 )】0.17【圧縮機】全密閉型ロータリー、出力0.5kw【除湿水の処理方法】5Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください)【スイッチ動作】風速:強、弱運転:停止、送風、冷風【送風機出力(W)】200【送風機排熱側風量(m3/min)】10/11.5【送風機冷風側風量(m3/min)】(強)5.9/6.9、(弱)5.7/6.3【仕様】1馬力・スタンダードモデル(首振り装置なし)【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

22. ツインダクトスポットクーラー ナカトミ

販売価格(税別) ¥129,000
2営業日後以内
ナカトミ ツインダクトスポットクーラー 1台

【特長】単相100Vのツインダクトスポットクーラー! 冷房能力3.0/3.4kWの新ラインナップ! 家庭用電源100Vタイプ採用。電源工事が必要ありません。 キャスター付きで移動が簡単です。 ツインダクト式なので2ヵ所に効率的に冷風を送ります。【仕様】カバー付操作部、コンパクトドレインタンク、壁面設置可能、サマープロテクター付、除湿、ラクラク移動【付属品】排熱ダクト×1、冷風ダクト×2、ドレンホース ×1【質量(kg)】約59【規格】PL保険:加入【タンク容量(L)】排水:約5【消費電力(W)(50/60Hz)】強920・弱900/強1160・弱1150【使用周囲温度(℃)】25〜45【保証期間】1年【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】47×45×95【騒音値(dB(A))(50/60Hz)】強64・弱62/強65・弱62【冷媒】HFC R407C(封入量750g)【コンプレッサー】全閉型ロータリー【コンプレッサー(kW)】出力:0.79/0.94【定格電流(A)(50/60Hz)】強10.2・弱10/強12・弱11.9【冷房能力(kW)】約3.0/3.4

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

23. 45cm工場扇(スタンド式) アルミ羽根 強風量タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cm工場扇(スタンド式) アルミ羽根 強風量タイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1140〜1320調整可能【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5【本体寸法(mm)】幅850×奥行き680×高さ1140〜1320【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【電圧周波数(Hz)】AC100V 50/60Hz【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【関連資料】取扱説明書

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

24. 虫コナーズPRO プレートタイプ 金鳥(KINCHO)

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
金鳥(KINCHO) 虫コナーズPRO プレートタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】三次元クロスリンクメッシュで最後までワイドに薬剤が広がる。 大型サイズで薬剤がワイドに拡がる。薬剤がワイドに拡散するので、間口の広いところに最適です。 虫の侵入を防ぐために、出入り口付近に吊るすだけ! 風に強いしっかり固定フック。【タイプ】200日用【有効成分】ピレスロイド系薬剤

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 蚊・ハエ対策用品 > 吊り下げ虫よけ

25. ジャンボ蚊とり線香50巻缶入 フマキラー

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
フマキラー ジャンボ蚊とり線香50巻缶入 1缶
レビュー:(18)

【特長】持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。【トラスコ品番】004-3087【質量(kg)】1.3【区分】防除用医薬部外品【医薬品医療機器等法】医薬部外品

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 蚊・ハエ対策用品 > 蚊取り線香

26. カムカムタブレッツ 昭和商会

販売価格(税別) ¥2,790
3営業日後以内
昭和商会 カムカムタブレッツ 1セット(200粒)
レビュー:(4)

【特長】■カリッと噛んで電解質(塩分)チャージ 美味しく噛んで、すばやく食べる「チュアブル」 ■美味しく食べられるミックスボトル 好みに合わせて食べられる四種類の味 ■栄養補助食品としての機能プラス 電解質に合わせて、人体に求められる成分も摂取 ■現場にうれしいボトルタイプ 蓋つきで衛生的な、安定性のいいボトル採用

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

27. 服の上から体を冷すスプレー 桐灰

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
桐灰 服の上から体を冷すスプレー 1本(330mL)
レビュー:(8)

【特長】汗をかくほど暑いとき、熱い体を瞬時に冷やして、涼しく快適に過ごせます。 服を着たまま、服の上からスプレーするだけ。-20℃のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。 スプレー直後は濡れたようになりますが、すぐに乾いてサラサラになります。 緑茶抽出の消臭成分が汗のニオイを消臭してくれます。 冷感成分が汗をかくたびにひんやり気持ちいい冷感を与えてくれます。 約1秒の噴射で約90回使用できます。【種類】スプレー

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

28. ミニスポットエアコン YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) ミニスポットエアコン 1台
レビュー:(2)

【特長】工場、倉庫、作業場などのスポット冷房に最適。キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。冷風ダクトは360°回転可能。環境に優しい新冷媒(R407C)採用。【用途】工場,事務所、作業場【質量(kg)】約23【タンク容量(L)】3【コード長さ(m)】1.8【電源(単相/V)】100【冷房能力(50/60Hz)(kW)】1.7/1.8【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】475×265×610【冷媒】HFC R407C(340g)【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】(50HZ)約16.2円、(60Hz)約18.2【騒音値(dB)(50/60Hz)】60/62

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

29. 塩飴 塩の力 TRUSCO

販売価格(税別) ¥330 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 塩飴 塩の力 1袋(100g)ほか
レビュー:(16)

【特長】手軽に塩分と糖分を補給できます。 100g当たりクエン酸が1230mg入っています。 100g当たり食塩が1230mg入っています。【種類】飴【原材料】砂糖、水飴、食塩、クエン酸、乳酸ナトリウム、香料

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

30. 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO

販売価格(税別) ¥986 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 遮光・遮熱メッシュシート 1枚
レビュー:(10)

【特長】遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。【用途】工場、家屋の省エネ対策・目かくしに【仕様】断熱効果約35%【材質】本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン【厚さ(mm)】0.5【遮光率(%)】黒/約75、白/約72【紫外線遮断率(%)】約68【幅(m)】0.9

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 冷房関連用品

31. 45cmキャスター扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cmキャスター扇 1台
レビュー:(16)

【特長】移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】7.5【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】630×510×855【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

32. 虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
金鳥(KINCHO) 虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 1個
レビュー:(3)

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 不快害虫対策用品

33. ポリエステル製空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
空調服 ポリエステル製空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 1セット

【特長】空気漏れの少ない、空調服の素材として最も適した生地を使用した空調服です。 透湿性の優れたソフトな風合いの、東レのエアコンテック素材を使用しています。 優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます。【用途】自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。【出力】7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)【使用温度範囲】0℃〜50℃(バッテリー)【連続使用時間】7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒]【充電時間】約8時間以内(バッテリー)【バッテリー容量(mAh)】6500【混率(%)】エアコンテック(ポリエステル100)

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 空調服 > 長袖

34. ジャンパー クール機能 快適ファン付き 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥9,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ ジャンパー クール機能 快適ファン付き 1セット
レビュー:(1)

【特長】熱中症対策向けの充電式バッテリータイプのファン付きジャンパーです。外気を取り込むことで服内の温度を下げて、快適な作業が行えます。 ポリエステル100%素材に約4400mAhのバッテリー搭載のファンが付いており、最大風量使用でも約6時間は持続します。 取り外し可能なフードも付いております。【用途】屋内外の作業【セット内容】ジャンパー、ファン2個、バッテリー、充電用ACアダプター、ケーブル【材質】(ジャンパー)ポリエステル、(ファン)樹脂【風量】4段階【連続使用可能時間】(強)6、(中強)10、(中)12、(弱)20時間【充電時間(時間)】6〜8【バッテリー容量(mAh)】4400【ファン】直径82mm

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 空調服 > 長袖

35. 熱中症対策キット ブレイン

販売価格(税別) ¥3,990
6営業日後以内
ブレイン 熱中症対策キット 1セット
レビュー:(2)

【特長】熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。【セット内容】専用バッグ1個、熱中症対策水(500ml)1本、熱中飴ポータブル1個、熱中症カード1枚、瞬間冷却材3個、クールタオル1枚(色は選べません)【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】約230×130×130

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

36. バポナ 虫よけネットW アース製薬

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アース製薬 バポナ 虫よけネットW 1個
レビュー:(4)

【特長】つるだけ簡単なネットタイプの虫よけ。トランスフルトリンとエムペントリンの2つの薬剤配合。 交換時期がひと目で分かる液体タイプのお取替えサイン付。 つるだけ、おくだけで使用できるので、電気や電池はいりません。【用途】ベランダ、玄関先など気になる場所に。【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン(ピレスロイド系)【適合害虫】ユスリカ

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 蚊・ハエ対策用品 > 吊り下げ虫よけ

37. 排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り) ナカトミ

販売価格(税別) ¥79,900
2営業日後以内
ナカトミ 排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り) 1台
レビュー:(2)

【特長】冷媒R407Cを採用。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢いよく吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレン水量は従来機種の約1/3です、軽いミニタンクとなりました。ドレンホースで除湿水を直接排出することが出来ます。【仕様】ラクラク移動【付属品】ドレンホース×1個排熱ダクト×1個冷風ダクト×1個冷風用エルボ×1個【寸法(mm)】排熱ダクト:350〜450冷風ダクト:450〜550【周波数(Hz)】50/60【スイッチ】ロータリー方式(切・弱・強)【外径(Φmm)】排熱ダクト:180冷風ダクト:120【定格電流(A)】強/弱(50Hz):8.7/8.0強/弱(60Hz):10.3/9.5【本体質量(kg)】40【電源コード(m)】約2【冷房能力(50/60Hz)(kW)】強2.2/強2.5【消費電力(W)(50/60Hz)】強 810/1005弱 770/945【使用冷媒】R407C【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×430×820 (ダクト含まず)【レンジ切替】強・弱【運転音(dB)】最大72【力率】50Hz:87%60Hz:96%【圧縮機】全閉型ロータリー【除湿水の処理方法】5Lドレンタンク/ドレンホース

冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

38. スズメバチマグナムジェットプロ アース製薬

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
アース製薬 スズメバチマグナムジェットプロ 1個(550mL)
レビュー:(3)

【特長】スズメバチの動きを止める殺虫成分モンフルオロトリンを採用。 4種類の殺虫成分とパワフルな噴射力で瞬殺します。【用途】スズメバチ(オオスズメバチを除く)、アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ【トラスコ品番】818-5049【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

冷暖房・換気・空調設備 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 不快害虫対策用品

39. アイスノン シャツミスト 白元アース

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
白元アース アイスノン シャツミスト 1本(100mL)ほか
レビュー:(3)

【特長】衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

40. 猛暑de塩飴ボトルミックス キタムラ産業

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
キタムラ産業 猛暑de塩飴ボトルミックス 1本(800g)
レビュー:(15)

【特長】暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。【成分】(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg【種別】梅、レモン、ブルーベリー、サイダー【容量】200粒入り【原材料】砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等

冷暖房・換気・空調設備 > 熱中対策商品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります