冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアー ブロー ボックス」の検索結果
関連キーワード
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)12
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1台
¥129,000
税込¥141,900
20日以内出荷
溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
用途溶接時発生するヒューム対策に。
質量(kg)80
出力(kW)0.4
周波数(Hz)50/60
容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12
方式手動エアブロー除塵方式
フィルターメイン:2本
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3
ろ過面積(m2)2.25
騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72
吸込口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。