冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンが吸い込む ちりやほこりの進入を防止するフィルターです。フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤やネジ、道具などが不要です。スチール製PCケースのファンを固定する穴に付けるだけで簡単に設置できます。取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメ
仕様●フレーム:PU●メッシュ:PET●カラー:ブラック アズワン品番67-0359-22
1個
2,290 税込2,519
8日以内出荷

アイネックスSlimfan 120mm PWM
。スリムシステム向けに設計された薄型ファンです。120mm角、厚さ15mmの薄型ケース用ファンです。HTPCまたは限られたスペースのスリムシステム向けです。高い精度でバランスの取れた低空気抵抗ファンブレード
仕様●回転数:600rpm±300rpm~1600rpm±10%●最大風量:54.55CFM●ノイズレベル:30.32dB(A)●定格入力:DC12V 2.64W●サイズ:120×120×15mm●期待寿命:40,000h(40℃)●エンターベアリング:〇●コネクタタイプ:PWM 4ピン[結線仕様]●回転検出パルスセンサー:〇●リブ:なし●ケーブル長:29cm●固定用ネジ:4個●【補足】●AK-FN078Bの型番変更品です。違いはありません。●【ご注意】●薄型ファンにつき、吸気側の軸がフレームから若干突出します。●ケースの吸気用として取り付けると、取り付け面に軸が接触するおそれがあります。●ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。●PWMコントロールは4番線を使用するため、PWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。●PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。●PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。●一般的な3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。●付属ネジで対応できない場合、別途ご用意ください。 アズワン品番67-0416-95
1個
1,890 税込2,079
8日以内出荷

クリアフレーム仕様 ARGB LED搭載ケース用ファンです。フレームが透明のため、ケース内部を明るく照らします。ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。ARGB LED(アドレサブルRGB LED、デジタルLED)はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームなので、さまざまな固定方法に対応します。LED用ケーブルが分岐しているので、さらにARGB機器を接続できます。【対応ライティングコントロール機能】。ASRock Polychrome Sync。ASUS Aura Sync。GIGABYTE RGB Fusion。MSI Mystic Light Sync
仕様●LED数:8●回転数:500rpm±200~1700rpm±10%●最大風量:66CFM●最大ノイズレベル:33.8dB(A)●定格入力:ファン:DC12V 0.24A●LED:DC5V 0.114A●消費電力:3.45W(ファン、LED)●サイズ:120×120×26mm(防振パッドを含む)●期待寿命:40,000h(40℃)●コネクタ:ファン:PWM 4ピン メス [結線仕様]●LED:ARGB LED 3ピン メス●LED分岐:ARGB LED 3ピン オス●回転検出パルスセンサー:〇●リブ:なし●ケーブル長:ファン:53cm●LED:53cm●LED分岐:19cm●付属品:固定用ネジ×4●コネクタカバー RGB LED用×1●【ご注意】●LEDコネクタをマザーボードに接続しないとLEDは点灯しません。●LEDケーブル接続時は向きを確認してください。矢印の位置が電源です。誤って接続した場合、損傷する可能性があります。●アドレサブルLEDと通常のRGB LEDには互換性はありません。機器が損傷するおそれがあるので、異なる規格を接続しないでください。●色や光りかたは接続先の制御機能に依存します。●ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。●PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。●PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。●PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。●一般的な3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。 アズワン品番67-0417-13
1個
2,290 税込2,519
8日以内出荷

穴開きブレードで高い静圧と風量を実現した、ARGB LEDファンです。ブレードの穴が静圧と風量を増加させ、冷却性能が向上します。切れ目のないリングLEDが前面と側面で光ります。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。アドレサブルLED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。アドレサブルLED(デジタルLED)はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。LED用ケーブルが分岐しているので、さらにARGB機器を接続できます。テーパーネジに加えて、長いインチネジが付属します。対応するケース / 水冷ラジエーターに取り付けできます。防振パッドがファンの振動音を低減します。【対応ライティングコントロール機能】。ASRock Polychrome Sync。ASUS Aura Sync。GIGABYTE RGB Fusion。MSI Mystic Light Sync
仕様●LED数:20●回転数:800rpm±100~1800rpm±10%●最大風量:49.58CFM●最大ノイズレベル:26dB(A)●定格入力:ファン:DC12V 0.25A●LED:DC5V 0.45A●サイズ:120×120×26mm(防振パッドを含む)●期待寿命:40,000h(25℃)●コネクタ:ファン:PWM 4ピン メス [結線仕様]●LED:アドレサブルLED 3ピン メス×2(4ピンコネクタで1ピンはありません)●回転検出パルスセンサー:〇●リブ:なし●ケーブル長:ファン:48.5cm●LED:48.5cm●LED分岐:6.5cm●付属品:テーパーネジ×4●ロングインチネジ×4●ARGBオス / オスアダプタ●コネクタカバー RGB LED用●【ご注意】●LEDコネクタをマザーボードに接続しないとLEDは点灯しません。●LEDケーブル接続時は向きを確認してください。矢印の位置が電源です。誤って接続した場合、損傷する可能性があります。●アドレサブルLEDと通常のRGB LEDには互換性はありません。機器が損傷するおそれがあるので、異なる規格を接続しないでください。●色や光りかたは接続先の制御機能に依存します。●ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。●PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。●PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。●PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。●一般的な3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。 アズワン品番67-0417-14
1個
2,490 税込2,739
8日以内出荷

厚さ15mmのARGB LED 12cm PWMファンです。厚さ15mmの薄型タイプながら、充分な風量を確保しました。ノングレア加工の半透明ブレードで、柔らかい光を演出します。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。ARGB LED 3ピンケーブルを搭載し、制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。ARGB LED(アドレサブルRGB LED、デジタルLED)はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。テーパーネジ、15mmファン専用のインチネジが付属します。対応するケース/水冷ラジエーターに取り付けできます。【対応ライティングコントロール機能】。ASRock Polychrome Sync。ASUS Aura Sync。GIGABYTE RGB Fusion。MSI Mystic Light Sync
仕様●LED数:14●回転数:500rpm ±200 ~ 2000rpm ±10%●最大風量:54.6CFM●最大ノイズレベル:31.2dB(A)●定格入力:DC12V 2.16W±10% 0.18A±10%●サイズ:120×120×15mm(防振パッドを含む厚さ16mm)●期待寿命:25,000h(25℃)●コネクタ:ファン:PWM 4ピン メス●[結線仕様]●LED:アドレサブルLED 3ピン メス(4ピンコネクタで1ピンはありません)●ケーブル長:ファン:42cm●LED:42cm●付属品●テーパーネジ×4●専用ロングインチネジ×4●Hydraulicベアリング仕様●回転検出パルスセンサー付き●リブなし●【ご注意】●薄型ファンにつき、吸気側の軸がフレームから若干突出します。ケースの吸気用として取り付けると、取り付け面に軸が接触するおそれがあります。 アズワン品番67-0417-37
取扱い終了

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング