2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)270 質量(g)13 寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15 コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
389 税込428
当日出荷

DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7 電流(A)0.05 電圧(V)DC5 回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)28 コネクタmicroUSB(メス) ケーブル長(mm)USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10 軸受種類Long Life Bearing 最大風量(CFM)1.05 商品タイプ扇風機
1個
879 税込967
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります