冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ファン」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策
質量(kg)0.577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55
充電時間(満充電まで)3.5時間
保証期間6ヶ月
風量調整3段階
ケーブルUSBケーブル(TYPE-C)
バッテリー容量(mAh)5000
ベルト長さ(cm)約100
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能
質量(kg)0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
シンプルなつまみ操作
便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能
軽量コンパクトタイプ
色ホワイト
風量調整3段階、おやすみ
リモコン有
左右首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
1台
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター
1,2,3時間切タイマー
6,7,8時間入タイマー
加湿機能
温度切替 強/弱
送風加湿
マイナスイオン発生装置
除菌、消臭リキッド対応
転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約3.95
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430
安全装置転倒時安全スイッチ
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン!
ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります!
石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです!
ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。
電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます!
「ゼーベック効果」とは?
ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。
このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。
静音性の高いアルミ5枚羽採用!
3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします!
天板が熱くなるストーブなら使用可能!
上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます!
安心安全のガード付き!
不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き!
省エネで電源いらず!
ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.0
色ブラック(BK)
消費電力(W)0(電源不要)
作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210
安全装置本体ガード付き
機能電源不要型ファン
電気代の目安約0円/h
1台
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
風量調節: 5段階
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作
全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き(最大4時間)
上下+左右自動首振り機能付き
見た目がすっきりフラットガード
羽枚数7
モーターDCモーター
風量調整5段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振○
上下首振○
切タイマー最大4時間
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19
色ホワイト
風量調整3段階
羽根枚数3枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310
質量(kg)1.3
最大電力(W)5.4
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き
羽根枚数7枚
羽根径(Φmm)190
1台
¥5,980
税込¥6,578
6日以内出荷
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
色ホワイト
羽根枚数5枚
風量調整3段階
羽根径(Φmm)300
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振40/90°
上下首振40/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ホワイト
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20
色ホワイト
羽根枚数5枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935
質量(kg)1.6
最大電力(W)12
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム
用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。
質量(kg)2.8
消費電力(W)24
機能風量調節:8段階
電源(AC V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整12段階
リモコン有
羽根径(Φmm)200
左右首振30/60/90°
上下首振30/60/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30
色ピンク
切タイマー○
羽根枚数16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915
質量(kg)4.4
最大電力(W)13
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。