冷暖房・換気設備・忌避剤 :「床 清掃 用具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48
電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(暖房)弱:850/1010
首振あり
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5
保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間1年
使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)
冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)2.3/2.7
暖房能力(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。