冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ウォーマー 電気」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
低電磁波
用途足先暖房
付属品ACアダプター
材質ポリエステル/ウレタンフォーム
質量(kg)0.5
色ブラウン
電圧(V)100
消費電力(W)5
コード長さ(m)1.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×120×350
保証期間1年
タイマーオートオフ/2時間
洗濯方法手洗い
1時間あたりの電気代目安(円)約0.1
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ゴムが入っていて伸び縮みするからしっかりフィット!体温を閉じ込めて冷気をシャットアウトします。
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ゴムが入っていて伸び縮みするから足にしっかりフィット!体温を閉じ込めて冷気をシャットアウトします。
岩盤浴で使われている天然鉱石を練り込んだオーラ繊維がお腹から下腹部をじんわり心地良く温めます。、電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、パンツのように履くタイプだから、腹巻よりもズレにくい、ゴムが入っていて伸び縮みするからお腹周り・ふとももにしっかりフィット、お腹・腰周り、そけい部(ももの付け根)の冷えを一気に解消したい方にオススメ
岩盤浴で使われている天然鉱石を練り込んだオーラ繊維が肩~鎖骨辺りをじんわり心地良く温めます。、電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ワンタッチテープで簡単装着!背中だけでなく肩、鎖骨、肩甲骨もあったかい、つけていることを忘れそうなくらい軽い、巻くだけでOK!服の下につけても目立ちにくい
繰り返し使えるエコな首掛けウォーマー。熱湯で煮沸することにより再利用可能。内容液は食品添加物にも使われている酢酸ナトリウム水溶液のため、破損して液体が漏れても安心。付け心地の良い専用カバー付き。
用途ネックウォーマー、温感ネックリング、ウォームリングとして。寒さ対策、冷え対策に。エコ。電気不要。電池不要。
成分内部:酢酸ナトリウム水溶液
タイプ貼らない
使用時間(分)約40-60
材質(表面)TPU
表面温度(℃)約50
繰り返し使用約300回
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。