制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
87,775件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
779 税込857
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に RoHS指令対応(0.1MB) 端子形状プラグイン端子 フィンガープロテクトの有無無し 使用周囲温度(℃)-25~55 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
動作方式非可逆式 タイプ開放形 種類電磁開閉器
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
889 税込978
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
端子ねじM3.5 定格絶縁電圧(V)600 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 取付方式直付け 耐電圧(V)2500 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー 結線方式ネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1台ほか
6,490 税込7,139
当日出荷から201日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに ピン数(ピン)8 接点構成2c(シングル) CR回路 極数2 接点材質Ag合金 定格通電電流(A)5 種類ミニチュアリレー 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 表示灯 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 端子形状プラグイン
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1袋(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1パック(2個)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 接点構成4c(シングル) 端子形状プラグイン 極数4 定格通電電流(A)3 CR回路 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 種類ミニチュアリレー 表示灯 ピン数(ピン)14 絶縁抵抗(MΩ)100 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
材質(絶縁体)合成樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 結合方式ねじ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 結線方法はんだ コンタクト形状メス
1個
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

操作部形状トグルタイプ ハンドル形状標準トグル 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC タイプ標準タイプ
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) アース端子なし 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClass I 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) コンジット口サイズG1/2 保護構造IP67 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 基準周囲温度(℃)40 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 外形寸法ca(mm)73.5 定格絶縁電圧(V)250 過電流引きはずし方式熱動式 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合 外形寸法c(mm)57
1個ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)


1個
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
雑音端子電圧FCC Part15 classB、 VCCI-B、 CISPR22-B、 EN55011-B、 EN55022-B 準拠 冷却方式自然空冷 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 動作表示灯LED:緑
1台
3,390 税込3,729
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 幅(mm)35 RoHS指令対応(0.1MB) 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー) 長さ(mm)1000
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 取付穴径(Φmm)22 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 保存温度(℃)-40~+80 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 種類セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 汚染度(使用環境)3 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 保護構造操作部:IP65(防油形) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) フレーム丸フレーム 条件付短絡電流(A)1000 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 定格通電電流(A)10 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
579 税込637
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 過電流引きはずし方式熱動式 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 フレーム(AF)30
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
端子ねじM4 耐電圧(V)2500 取付方式直付け 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー 定格絶縁電圧(V)600 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 結線方式ネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 標高(m)1000以下 警報機能ファン故障*1、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生ブレーキプリアラーム*2、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力*3、不足電圧、操作パネルロック、パスワード設定中、インバータリセット中、セーフティ停止中 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 周波数精度アナログ入力/最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃)デジタル入力/設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 出力周波数(Hz)0.2~400 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 周波数許容変動±5% 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 保護機能加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相*3*4、始動時出力側地絡過電流*3、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作*3、PTCサーミスタ動作*3、パラメータエラー、PU抜け発生*3、リトライ回数オーバー*3、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常、ストール防止による停止、出力電流検出値オーバー*3、セーフティ回路異常 保存温度範囲(℃)-20~65 周波数設定分解能アナログ入力:0.06Hz/60Hz(端子2、4:0~10V/10bit)、0.12Hz/60Hz(端子2、4:0~5V/9bit)、0.06Hz/60Hz(端子4:0~20mA/10bit)デジタル入力:0.01Hz 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) トルクブースト手動トルクブースト 振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X・Y・Z各方向) 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
1台
19,900 税込21,890
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります