制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
検索条件:
出荷目安翌々日

51,814件中 1件〜40件

並び替え:

1. ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥789 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
ミニリレー 2極
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個
レビュー:(55)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。【種類】制御盤用リレー

制御機器 > リレー > 制御盤用リレー
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)端子形状 販売価格 出荷目安 数量
35080254 MY2 AC12 1個 AC12プラグイン端子 ¥839 0営業日後以内
02492637 MY2 AC24 1個 AC24プラグイン端子 ¥839 0営業日後以内
02492612 MY2 AC100/110 1個 AC100/110プラグイン端子 ¥839 0営業日後以内
39088305 MY2 AC110/120 1個 AC110/120プラグイン端子 ¥839 0営業日後以内
02492621 MY2 AC200/220 1個 AC200/220プラグイン端子 ¥999 0営業日後以内

2. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(56)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。【適合レール幅(mm)】35

制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW)適合モータ容量(200〜240V)(kW)適合モータ容量(380〜440V)(kW) 販売価格 出荷目安 数量
50219723 SC-03 コイルAC24V 1A 1個 単相モータ(AC-3):0.4三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥2,180 0営業日後以内
07237246 SC-03 コイルAC100V 1a 1個 単相モータ(AC-3):0.4インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内
07237255 SC-03 コイルAC100V 1b 1個 単相モータ(AC-3):0.4インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内
07237264 SC-03 コイルAC200V 1a 1個 単相モータ(AC-3):0.4インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内
07237273 SC-03 コイルAC200V 1b 1個 単相モータ(AC-3):0.4インチング・プラッギング(AC-4):1.5、三相かご形モータ(AC-3):2.2、単相モータ(AC-3):0.8インチング・プラッギング(AC-4):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-3):2.7 ¥1,990 0営業日後以内

3. ガラス管ヒューズ オーム電機

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オーム電機 ガラス管ヒューズ 1袋(4個)
レビュー:(21)

【遮断電流(A)】100

制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ・セラミック管ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格電圧(V)寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86978832 250V0.3A管ヒューズ 1袋(4個) 0.3AC250Φ6.35×31.8 ¥209 0営業日後以内
86978841 250V0.4Aミニカン4ホン 1袋(4個) 0.4AC250Φ5.2×20 ¥209 0営業日後以内
86978857 250V0.5Aカンヒューズ 1袋(4個) 0.5AC250Φ6.35×31.8 ¥209 0営業日後以内
86978753 250V 1Aカンヒューズ 1袋(4個) 1AC250Φ6.35×31.8 ¥209 0営業日後以内
86978762 250V 2Aカンヒューズ 1袋(4個) 2AC250Φ6.35×31.8 ¥209 0営業日後以内

4. ミニパワーリレー MY4 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
ミニリレー 4極
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY4 1個
レビュー:(42)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。【種類】制御盤用リレー

制御機器 > リレー > 制御盤用リレー
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)端子形状 販売価格 出荷目安 数量
02493005 MY4-02 AC100/110 1個 AC100/110プリント基板用端子 ¥1,190 0営業日後以内
02493014 MY4-02 DC12 1個 DC12プリント基板用端子 ¥1,190 0営業日後以内
02492944 MY4 AC100/110 1個 AC100/110プラグイン端子 ¥999 0営業日後以内
02492953 MY4 AC200/220 1個 AC200/220プラグイン端子 ¥999 0営業日後以内
02492962 MY4 AC24 1個 AC24プラグイン端子 ¥999 0営業日後以内

5. 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ミニリレー端子台
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個
レビュー:(42)

制御機器 > リレー > リレーソケット
注文コード 品番 内容量 フィンガープロテクトの有無適合本体極数 販売価格 出荷目安 数量
06317141 PYF08A 1個 MY2、MY2Z□-CR、H3Y-22 ¥429 0営業日後以内
35080884 PYF08A-E 1個 MY2、MY2Z□-CR、H3Y-22 ¥499 0営業日後以内
39091516 PYF08A-TU 1個 MY2、MY2Z□-CR、H3Y-2  ¥529 0営業日後以内
06317157 PYF08M 1個 MY2、MY2Z□-CR、H3Y-22 ¥659 0営業日後以内
06317166 PYF11A 1個 MY3、MY3-CR3 ¥529 0営業日後以内

6. バイパワーリレー LY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
パワーリレー
オムロン(omron) バイパワーリレー LY2 1個
レビュー:(43)

【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。【種類】制御盤用リレー

制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

7. ACアダプタ 共立電子産業

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業 ACアダプタ 1個
レビュー:(48)

【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。【定格入力】AC100〜240V(50/60Hz)【プラグタイプ】センタープラス(+)【プラグ】内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm【保護】短絡保護/過電圧保護/過電流保護【プラグ形状】2.1Φセンタープラス

制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

8. 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個
レビュー:(82)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。【耐電圧】AC2.0kV(1分間以上)

制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

9. 組端子台 (20A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (20A) 1個
レビュー:(106)

【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3.5【最大電流(A)】0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20【耐電圧(V)】2500【定格絶縁電圧(V)】600【材質】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー【RoHS指令】対応

制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

10. 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(24)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能【種類】電磁接触器【動作方式】非可逆式【定格絶縁電圧(V)】690

制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

11. 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) 1個
レビュー:(36)

制御機器 > リレー > リレーソケット

12. ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個
レビュー:(24)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

13. 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個
レビュー:(34)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。【動作方式】非可逆式【タイプ】開放形

制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

14. CPU用交換バッテリ 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990
三菱電機 CPU用交換バッテリ 1個
レビュー:(47)

【特長】シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池【用途】APLC CPU用バッテリ

制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

15. 15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個
レビュー:(38)

【タイプ】標準タイプ【保護構造】IP40【定格】15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC【ハンドル形状】標準トグル【操作部形状】トグルタイプ

制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

16. NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥468 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個
レビュー:(33)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。【コンタクト形状】メス【形状】ストレート【種類】丸型【使用温度範囲(℃)】-40〜+120【規格】電気用品安全法【材質(絶縁体)】合成樹脂【結合方式】ねじ【材質(パッキン)】合成ゴム【結線方法】はんだ

制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別)   ¥2,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(47)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備【主回路電圧(V)】AC200【シリーズ】新SCシリーズ

制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

18. 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(25)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

19. ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 1個
レビュー:(20)

【特長】カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。【種類】制御盤用リレー【端子形状】プラグイン端子

制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

20. サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
三菱電機 サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ(端子カバー付) 1個
レビュー:(20)

【特長】高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。【取付方式】表面取付、IEC35mmレール取付、埋込金具取付【温度範囲(℃)】-10〜60【定格絶縁電圧(V)】250【湿度(%RH)】85以下【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V絶縁抵抗計)【機械的耐久性】無通電の状態で1分間に10回の開閉頻度で10000回以上【電気的耐久性】定格電圧の下で定格電流を1分間に10回の開閉頻度で6000回以上【定格インパルス耐電圧(kV)】2.5【基準周囲温度(℃)】40(T40)【フレーム(AF)】30

制御機器 > 受配電 > サーキットプロテクタ

21. 組端子台 (30A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (30A) 1個
レビュー:(40)

【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M4【最大電流(A)】1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30【耐電圧(V)】2500【定格絶縁電圧(V)】600【材質】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー【RoHS指令】対応

制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

22. アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコン

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:89日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 105℃品 1袋(10個)ほか
レビュー:(80)

【特長】105℃ 1000〜2000時間保証。 標準品、耐洗浄(〜250V)【種類】電解コンデンサ【シリーズ】KMG【容量許容差(%)】±20(M)

制御機器 > 受動部品 > コンデンサ > 電解コンデンサ

23. 安全ブレーカ HB型 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥788 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 安全ブレーカ HB型 1個
レビュー:(32)

【端子形状】ソルダーレス 当て金付端子 5.5〜8mm2 Φ1.6〜Φ2.6

制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

24. 安全ブレーカ 三菱電機

販売価格(税別) ¥35 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三菱電機 安全ブレーカ 1個
レビュー:(53)

【特長】100V、単3 200V用が同一寸法!!

制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

25. 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台
レビュー:(25)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。【仕様】カバー付【冷却方式】自然空冷【安全規格】UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠

制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

26. スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDKラムダ スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台
レビュー:(11)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

27. B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥28 〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
冨士端子工業 B種溶断型ヒューズ FGB0 1個ほか
レビュー:(32)

【仕様】電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)【寸法(Φ×mm)】6.4×30【JIS呼び】MF-60【JIS特性】NR

制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ・セラミック管ヒューズ

28. インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台
レビュー:(34)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。【仕様】電圧・周波数特性基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能加速・減速時間設定0.1〜3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能【タイプ】簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V【周波数(Hz)】50/60【制御方式】Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)【交流電圧許容変動(V)】170〜264【周波数許容変動】±5%【出力周波数(Hz)】0.2〜400【出力過負荷電流定格】150%60s、200%0.5s(反限時特性)【保護構造(JEM1030)】閉鎖形(IP20)【周囲湿度(%RH)】90以下(結露のないこと)【直流制動】動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変【保護機能】加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相、始動時出力側地絡過電流、出力欠相、外部サーマル動作、PTCサーミスタ動作、パラメータエラー、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常、ストール防止、出力電流検出値オーバー、セーフティ回路異常【トルクブースト】手動トルクブースト【保存温度範囲(℃)】-20〜65【標高(m)】海抜1000以下【振動(m/s2)】5.9以下【雰囲気】屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)【周囲温度(℃)】-10〜50(凍結のないこと)(全閉鎖構造仕様のときは-10〜40)【運転モード】上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、Modbus-RTU【周波数設定分解能】アナログ入力0.06Hz/60Hz(端子2、4:0〜10V/10bit)、0.12Hz/60Hz(端子2、4:0〜5V/9bit)、0.06Hz/60Hz(端子4:0〜20mA/10bit)デジタル入力0.01Hz【周波数精度】アナログ入力/最大出力周波数の±1%以内(25℃±10℃)デジタル入力/設定出力周波数の0.01%以内【始動トルク】150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合【ストール防止動作レベル】動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能【警報機能】ファン故障、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力、不足電圧、操作パネルロック、パスワード設定中、インバータリセット中、セーフティ停止中

制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

29. 組端子台 T10 春日電機

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
組端子台 (20A)
春日電機 組端子台 T10 1個
レビュー:(24)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3.5×8【端子間ピッチ(mm)】10【定格電流(JIS)(A)】20【材質】ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート【定格絶縁電圧(V)】250【温度上昇】45℃以下(導電金具の温度上昇値)【最大電流(A)】0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20【適合電線(mm2)】2【準拠規格】JIS C2811【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)【相対湿度】45〜85%【使用周囲温度(℃)】-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと)【締付トルク(N・m)】1.0〜1.3【接続可能電線(mm2 )】0.75、1.25、2【定格インパルス耐電圧(kV)】6【耐電圧(V/min)】2000

制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

30. マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 1個
レビュー:(18)

【特長】内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。【種類】内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ

制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

31. ミニリレー端子台 大阪魂

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ミニリレー端子台 1個
レビュー:(8)

【特長】配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。【用途】ミニリレーの取付に【端子形状】プラグイン端子【耐電圧】AC2000V【絶縁抵抗(MΩ)】300【使用周囲温度(℃)】-25〜55【フィンガープロテクトの有無】無し

制御機器 > 端子台 > 一般端子台

32. 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) 1個
レビュー:(8)

制御機器 > リレー > リレーソケット

33. Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個
レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

34. ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個
レビュー:(21)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。【限時接点】2c

制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

35. 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥92 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
サンハヤト 小型ユニバーサル基板 1枚
レビュー:(21)

【ピッチ(mm)】2.54

制御機器 > 基板 > ユニバーサル基板

36. プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(21)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合【適合】ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)【材質】ナイロン6・UL94V-0【色】ナチュラル(白)【ピッチ(mm)】2.5【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む)【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297【定格電圧(V)】250(AC・DC)【耐電圧】AC1000 1分間【定格電流(A)】3(AC・DC)(AWG♯22使用時)【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下【適合電線】AWG♯30〜♯22【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

37. 電極保持器 PS-□S(R)/-31 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 電極保持器 PS-□S(R)/-31 1個
レビュー:(16)

【使用温度範囲(℃)】-10〜+70(ただし氷結しないこと)

制御機器 > スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極

38. スイッチング・パワーサプライ S8VS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ S8VS 1台
レビュー:(6)

【特長】DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)【保存温度(℃)】-25〜+65【使用周囲温度(℃)】-10〜60【取付け方法】DINレール取付けに対応【使用周囲湿度】25〜85%(保存湿度25〜90%)【耐衝撃(m/s2)】150(6方向各3回にて異常の無いこと)【入力変動】0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)【耐振動】10〜55Hz片振幅0.375mm3方向各2hにて異常の無いこと【リーク電流(mA)】100V入力時:0.5以下200V入力時:1.0以下【温度変動】0.05%/℃以下【出力表示灯】有(色:緑)【高調波電流規制】EN61000-3-2適合

制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

39. ミニリレー 2極 大阪魂

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ミニリレー 2極 1個
レビュー:(62)

【種類】ミニチュアリレー【接点構成】2c(シングル)【端子形状】プラグイン【CR回路】無【ピン数(ピン)】8【極数】2【使用周囲温度(℃)】-30〜+55(氷結、結露のないこと)【接点材質】Ag合金【絶縁抵抗(MΩ)】100【定格通電電流(A)】5【入力電圧範囲(V)】定格電圧の85%〜+110%【表示灯】有

制御機器 > リレー > ミニチュアリレー

40. DINレール 大阪魂

販売価格(税別) ¥229
大阪魂 DINレール 1本
レビュー:(80)

【材質】アルミニウム【長さ(mm)】1000【質量(g)】155【種類】35mmDIN規格レール

制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります