制御機器 :「ナフタレン」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-59
1セット(3000個)
219,800 税込241,780
欠品中

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7088-98
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 15.5mm奥行き = 13.7mm高さ = 4.8mm寸法 = 15.5 x 13.7 x 4.8mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 50 V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 3.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.1mm寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.1mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング