制御機器 :「CS2」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313
アズワン品番65-7257-56
1セット(20個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。