制御機器 :「機構部品」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.1mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 60mm幅 = 60mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
長さ(mm)9
幅(mm)14.5
取付スルーホール
シリーズWR-DC
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)5
材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)2(-0.05~0)
RoHS指令(10物質対応)対応
向きライトアングル
1袋(5個)
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 3.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = リン酸銅端子方法 = はんだ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ311
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズ361
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10.5
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズ3611
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)10.5
行数1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.65mm幅 = 15.9mm深さ = 16.4mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:TPE●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
Wurth Elektronik コンタクトスプリングガスケットねじ穴の長さは 406.4 mm で、ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。ベリリウム銅にニッケルめっきを標準装備しています 動作温度: -40 → +110 ℃
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:10.4mm●長さ:406.4mm●幅:41.4mm
アズワン品番65-6962-73
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(5個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。