制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様●製品タイプ:UPS関連機器●ラックサポートレール 3U●対応機種:FU-αIIIシリーズ●コード番号:N33003J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-34
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:UPS関連機器●ラックサポートレール 2U●対応機種:FU-αIIIシリーズ●コード番号:N33003H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-33
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:UPSオプション●シャットダウンソフト●LANBOARD用●仕様2:TBD●コード番号:N33003F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-31
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:UPSオプション●シャットダウンソフト●シリアル通信用●仕様2:TBD●コード番号:N33003G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
小型の装置サイズと入力プラグに90度アングル形状プラグを採用し、AC電源接続部分の省スペース化に貢献しています。
仕様●製品タイプ:家庭・SOHO向UPS●定格出力容量(VA):650VA●定格出力容量(W):400W●運転方式:常時商用給電方式(オフライン式)【交流入力】●定格電圧(電圧範囲):100V(85~117V)●相数・線数:単相2線(アース付き)●周波数:50/60Hz(50/60Hz±3Hz)●最大電源容量:0.72kVA●定格出力容量 :0.65kVA/400W【交流出力】●商用給電時:定格電圧;85~117V、周波数(周波数範囲);50/60Hz(50/60Hz±3Hz)、電圧波形;正弦波(入力波形)●バックアップ運転時:定格電圧;100V、±5%(ローバッテリ時 : -10%)、周波数(周波数範囲);50/60Hz(50/60Hz±1Hz)、電圧波形;矩形波●運転モード(給電)切換え時間:10ms以内(60Hz)/12ms以内(50Hz)【バッテリ】●種類:制御弁式小型鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃時)●バックアップ時間:5分●公称電圧:12V●回復充電時間:充電時間 : 約12時間以内(90%充電まで)【外部接続】●入力:NEMA5-15P(1.8mコード付き)●出力:NEMA5-15R(コンセント4個)【環境条件】●周囲温度:0~+40℃●相対湿度:10~90%(結露なきこと)●騒音:40dB(A)以下●冷却方式:自然空冷●外形寸法(WxDxH):117x356x163mm●質量:7.5kg●コード番号:N33003V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-41
1個
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
小型の装置サイズと入力プラグに90度アングル形状プラグを採用し、AC電源接続部分の省スペース化に貢献しています。
仕様●製品タイプ:家庭・SOHO向UPS●定格出力容量(VA):420VA●定格出力容量(W):252W●運転方式:常時商用給電方式(オフライン式)【交流入力】●定格電圧(電圧範囲):100V(85~117V)●相数・線数:単相2線(アース付き)●周波数:50/60Hz(50/60Hz±3Hz)●最大電源容量:0.5kVA●定格出力容量 :0.42kVA/252W【交流出力】●商用給電時:定格電圧;85~117V、周波数(周波数範囲);50/60Hz(50/60Hz±3Hz)、電圧波形;正弦波(入力波形)●バックアップ運転時:定格電圧;100V、±5%(ローバッテリ時 : -10%)、周波数(周波数範囲);50/60Hz(50/60Hz±1Hz)、電圧波形;矩形波●運転モード(給電)切換え時間:10ms以内(60Hz)/12ms以内(50Hz)【バッテリ】●種類:制御弁式小型鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃時)●バックアップ時間:5分●公称電圧:12V●回復充電時間:充電時間 : 約12時間以内(90%充電まで)【外部接続】●入力:NEMA5-15P(1.8mコード付き)●出力:NEMA5-15R(コンセント2個)【環境条件】●周囲温度:0~+40℃●相対湿度:10~90%(結露なきこと)●騒音:40dB(A)以下●冷却方式:自然空冷●外形寸法(WxDxH):86x323x155mm●質量:5.5kg●コード番号:N33003U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-40
1個
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
小型の装置サイズと入力プラグに90度アングル形状プラグを採用し、AC電源接続部分の省スペース化に貢献しています。
仕様●製品タイプ:家庭・SOHO向UPS●定格出力容量(VA):300VA●定格出力容量(W):180W●運転方式:常時商用給電方式(オフライン式)【交流入力】●定格電圧(電圧範囲):100V(85~117V)●相数・線数:単相2線(アース付き)●周波数:50/60Hz(50/60Hz±3Hz)●最大電源容量:0.4kVA●定格出力容量 :0.3kVA/180W【交流出力】●商用給電時:定格電圧;85~117V、周波数(周波数範囲);50/60Hz(50/60Hz±3Hz)、電圧波形;正弦波(入力波形)●バックアップ運転時:定格電圧;100V、±5%(ローバッテリ時 : -10%)、周波数(周波数範囲);50/60Hz(50/60Hz±1Hz)、電圧波形;矩形波●運転モード(給電)切換え時間:10ms以内(60Hz)/12ms以内(50Hz)【バッテリ】●種類:制御弁式小型鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃時)●バックアップ時間:9分●公称電圧:12V●回復充電時間:充電時間 : 約12時間以内(90%充電まで)【外部接続】●入力:NEMA5-15P(1.8mコード付き)●出力:NEMA5-15R(コンセント2個)【環境条件】●周囲温度:0~+40℃●相対湿度:10~90%(結露なきこと)●騒音:40dB(A)以下●冷却方式:自然空冷●外形寸法(WxDxH):86x323x155mm●質量:5.5kg●コード番号:N33003T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-39
1個
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
パワーマルチプロセッシング方式の採用により、従来は両立し得なかった省エネ・高効率運転と高品位電力を同時に実現。
発熱量も抑えランニングコストの低減が可能です。
仕様●製品タイプ:小規模ビジネス向UPS●定格出力容量(VA):1500VA●定格出力容量(W):1050W●定格出力容量:1.5kVA/1.05kW●運転方式:常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング方式)【交流入力】●相数・線数:単相2線●電圧(範囲):100V(80V-144V)●周波数(範囲):50Hz/60Hz(+-5%)●最大入力容量:1.5kVA●力率:0.97位K上(定格入出力時)【交流出力】●相数・線数:単相2線●電圧(精度):100V(+-2%)●周波数:50Hz/60Hz●定格負荷力率:0.7(遅れ)●過度電圧変動:+-10%以下●電圧波形歪率:3%以下(線形負荷)、7%以下(非線形負荷)●過負荷耐量:インバータ;120%(3秒)、バイパス;1000%(半サイクル)【バッテリ】●種類:小型制御弁式鉛蓄電池(期待寿命約4-5年、周囲温度25℃時)●容量:12V 7.2Ahx4個●バックアップ時間(出力容量):約6分(1.05kW)、約10分(0.69kW)●充電時間:12時間(90%充電、周囲温度25℃時)●受電ブレーカ推奨容量:20A●入力フラグ:NEMA 5-15P(ケーブル長;約1.8m)●出力コンセント:NEMA 5-15Rx6個●サイズ:W 150xD 380xH 330mm●重量:約22kg●使用環境:周囲温度;0-40℃、相対湿度;90%以下(但し無結露のこと)●騒音:40dB●発熱量:135W●冷却方法:強制空冷●コード番号:N33003Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-45
1個
¥219,800
税込¥241,780
13日以内出荷
FU-α3専用 LANシステム対応インターフェースボード
仕様●製品タイプ:ネットワークインターフェース●仕様:FU-αIIIシリーズ LANインターフェースボード●コード番号:N33003C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7767-28
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。