Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321
アズワン品番65-7302-17
1袋(5個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475
アズワン品番65-7303-30
1袋(5個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。