コイル電圧 = 24 V ac/dc。極数 = 4.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 35mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
コイル電圧 = 12 V AC/DC。極数 = 2.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
コイル電圧 = 24 V ac/dc。極数 = 2.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。