制御機器 :「LEDステー」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容電流値 = 7 A。定格電圧 = 80 V dc。全長 = 63.5mm。全体の幅 = 21mm。全体的な深さ = 65.5mm。G203V - ステッパドライバ. G203V は新世代のCPLDベースのマイクロステップドライブです。 モータ出力の短絡保護、過電圧及び低電圧保護、加熱保護、電源の逆極性保護機能を備えているため、パワーアップ中のモータの誤脱落時にも耐えられます。 G203Vの「V」は、不死身のドライブとしてのバンバイア(Vampire)を表しています。 G203V は、モータが停止した場合やその動作が遅くなった場合に絶対的な静音となる同期式PWM設計が用いられています。 電源電圧にかかわらず、停止したモータ加熱を実質上排除します。 G203V は、ジャンパフリードライブです。 必要な内部ユーザー設定は何もないため、ドライブカバーを取り除く必要もありません。. STEP、DIRECTION、DISABLE入力の光断絶 これらの入力は+2.5 / 3.3 / 5 V dc互換 アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 LEDステータスインジケータ 15 → 80 V dcの電源電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,940 税込70,334
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります