制御機器 :「FGA」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
耐電圧性能AC2000V、1分間
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。