仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥870
税込¥957
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 8 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,040
税込¥3,344
翌々日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 4 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 9.5mm定格電流 = 20A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 12 AWG素材 = ポリアミド色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌々日出荷
仕様極数:6定格電流:20A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:22 → 12 AWG素材:ナイロン定格電圧:450 V動作温度 Min:-5℃動作温度 Max:+85℃Multi-purpose Terminal Box. A multi-purpose terminal box that houses six poles. First three poles are marked E,L ; N for mains fixing and are screw and/or tab fixing. Output for these poles are 4tabs per pole. Three spare poles are also provided, each having three fixing tabs. Mains input is via a screw cable clamp and 3 cable grip ports are available for fitting up to three output cables. A spare cable grip port on the input is also provided. The cover snaps into position and can only be opened by levering snap points with a screwdriver. Box can be mounted via two fixing ears. Rated at 400V.10A the box is self extinguishing white polymide to UL94V-2 and IEC 695-2 to 850oC. Operating temperature is 125oC max.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,560
税込¥1,716
7日以内出荷
仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:10 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,310
税込¥3,641
7日以内出荷
仕様極数:4取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,850
税込¥2,035
7日以内出荷
仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:1.5 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,070
税込¥2,277
7日以内出荷
仕様極数 = 3取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 9.5mm定格電流 = 20A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 12 AWG素材 = ポリアミド色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様極数 = 2取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 9.5mm定格電流 = 20A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 12 AWG素材 = ポリアミド色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,110
税込¥2,321
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. 12極端子台 ナチュラルカラー ねじ止め端子 ワイヤ保護リーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,010
税込¥3,311
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,270
税込¥2,497
7日以内出荷
仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,420
税込¥1,562
7日以内出荷
仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様極数:11取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,120
税込¥3,432
7日以内出荷
仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルCEI EN60998-1 CEI EN60998-2-1 CEI EN60999 CEI EN60947-7-1. 間接クランプ止めツインブロック. 10~120 mm2のフレキシブルな銅ケーブルの接続には、ツインブロックの使用が推奨されます。これらのツインブロックは、コンパクトで取り付けが簡単なため、チャンネルやコンジット内での用途に最適です。 これらのツインブロックコネクタは、高い機械抵抗と絶縁耐性に加え、CEI64-8 part 5で要求されるIP 20の保護等級を備えています。 特殊な構造とクランプシステムにより、メインの導体ストランドに損傷を与えず、広いコンタクト面に接続できます。 ツインブロックの内容: ニッケルめっきと亜鉛めっきが施された黄銅及びスチール製の端子ねじで腐食から保護します。さらに、アンモニアが存在する環境での保護も向上します。 絶縁ボディはUL94-V0に準拠する自消性のあるポリカーボネート製で、高度な絶縁が施されています。 コネクタを閉じて固定するためのクリップは、操作が簡単で、工具を必要としません。 ストランドの総数と総面積が単一の導体に対して許容される最大値を超過しない場合、単一のツインブロック内で複数の接続を形成できます。 必要なブロック数が削減され、簡単かつ迅速な取り付けが可能になるのが明白な利点です。. ハウジングの材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL 94 - V0、IEC695-2-1 a 850 ℃、IEC695-2-2 ピーク動作温度: 85 ℃ クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール 定格電圧: 450 V 電圧テスト: 2500 V 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,688
税込¥2,957
7日以内出荷
仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:19.5mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PP定格電圧:500 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,820
税込¥2,002
7日以内出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. 12極端子台 ナチュラルカラー ねじ止め端子 ワイヤ保護リーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 12mm定格電流 = 41A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 6 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。