制御機器 :「SMA メスメス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)3.9 タイプ上部開口 ピッチ(mm)2 深さ(mm)4.3 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,350 税込2,585
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
660 税込726
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:13 、 行数:2 、 ピッチ:5mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PC 、 端子方法:はんだ 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:銀 、 定格電流:2A 、 最大接触抵抗:15mΩ 、 定格電圧:250 V ac 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります