制御機器 :「温度調節器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)
質量(kg)0.17
使用温度範囲(℃)10~40
サイズ(mm)W80×D39.5×H90
アズワン品番65-6681-86
湿度(%)90、入切湿度差5±3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10
寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130
質量(kg)0.45
種類汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)-20~70
最高温度(℃)(感温部)60
温度34
電気定格中電流
温度調整範囲(℃)-10~35
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
アズワン品番65-6681-70
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)
質量(kg)1.2
最高圧力(MPa)(私用)0.98
温度液体:5~80
使用可能チューブ15A
アズワン品番65-6681-87
サイズ(Φmm)101×H97
継手Rc1/2
1個
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃
アズワン品番65-6681-90
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G
寸法(mm)(感温筒)Φ6×80
質量(kg)0.34
種類TNS形
使用温度範囲(℃)-20~70
最高温度(℃)(感温部)70
温度調整範囲(℃)0~35
取付方向感温筒:制限なし
使用条件(温度)TS>TB
サイズ(mm)W80×D50×H63.1
アズワン品番65-6681-66
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃
アズワン品番65-6681-81
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.45
種類汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)-20~70
電気定格中電流
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.52
種類PWS
使用温度範囲(℃)-20~70
取付方向感温筒:制限なし
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H154
抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135
許容電流(mA)AC24V 50
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
長さ(m)キャピラリー:1
使用温度範囲(℃)-20~70
本体質量(kg)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1
温度調整範囲(℃)最低15、最高70
アズワン品番65-6681-69
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70
質量(kg)0.51
種類直接液体挿入形
使用温度範囲(℃)-20~70
電気定格中電流
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。