制御機器 :「ネジ インサート」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトプラグインサート HCシリーズ B16
Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。コンタクト材質は Cu 合金製です。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:小型電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:830 V ac●コード番号:201-3917 アズワン品番65-7757-84
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●定格電圧:160 V●コンタクト数:8●シリーズ:1854022●併用可能製品:パネル取り付けフレーム●行数:2●UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 ~ 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 10極 16A
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、10 種類のポジションに対応します。ねじ接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:B16●コード番号:201-6193 アズワン品番65-7762-39
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1袋 2個入
。Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330 アズワン品番65-7766-55
1袋(2個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ 4極 80A 500 V ac
Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサート 4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「
仕様●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●シリーズ番号:B6●コード番号:201-5463 アズワン品番65-7757-33
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ 16極 16A 500 V ac
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、16 種類のポジションに対応します。ねじ接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:A16●コード番号:201-5374 アズワン品番65-7753-77
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817 アズワン品番65-7778-04
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814 アズワン品番65-7784-86
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812 アズワン品番65-7485-77
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 70 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-4026 アズワン品番65-7743-66
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534 アズワン品番65-7736-51
1袋(2個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180 アズワン品番65-7761-62
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

HEAVYCON メスインサート、A16 シリーズ、16 極、ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:20A●シリーズ:A16●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:16P + E●定格電圧:250 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5820 アズワン品番65-7483-06
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535 アズワン品番65-7762-33
1袋(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートにはアキシャルねじ接続タイプがあり、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6376 アズワン品番65-7739-83
1袋(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入
Phoenix Contact のハウジングねじ接続は、M12 メスインサート用で、あらゆる速度に対応する THR 及びウェーブはんだ付けコンタクトキャリア用のフラットガスケットを備えています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●種類:ハウジングねじ接続●ケーブルの進入角度:側●コード番号:213-0159 アズワン品番65-7515-73
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322 アズワン品番65-7758-47
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 B6
スリーブハウジング B6、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●併用可能製品:BB10 コンタクトインサート、DD24 コンタクトインサート、HC-B6 コンタクトインサート●コード番号:187-5837 アズワン品番65-7584-41
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトCont.insert set sleeve side 4screws 8W
コンタクトインサートセット。取り付け及びスリーブサイド用コンタクトインサートセット製品。ポジション8ヶ所、6種類のコーディングプロファイル、アースポイント及び固定ねじ4本付き。
仕様●併用可能製品:スリーブフレーム, スリーブ側●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET●定格電圧:160 V●行数:2●コード番号:802-5625 アズワン品番65-7516-53
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785 アズワン品番65-7631-75
1袋(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044 アズワン品番65-7525-75
1袋(5個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PER-F●コード番号:224-9788 アズワン品番65-7591-13
1袋(5個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045 アズワン品番65-7520-73
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトM23 female connector insert 6 way
M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用。Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョン(コンタクトが必要)及びねじ接続タイプを用意しています。
仕様●オス/メス:メス●インサートタイプ:コンタクト●極数:6●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7113 アズワン品番65-7492-86
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:216-2800 アズワン品番65-7504-36
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するソケットインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4051 アズワン品番65-7735-59
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、10 ポジションで左側の制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:224-9786 アズワン品番65-7631-76
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
。HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの右側に 10 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:213-0133 アズワン品番65-7514-87
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067 アズワン品番65-7513-67
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Phoenix Contact の HEAVYCON コンタクトインサートは、ねじタイプの接続方式と銅合金方式を使用しています。コンタクト表面材質は銀、コンタクトキャリア材質は PC です。32 の位置があります。周囲温度: -40 → 125 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:BB32●オス/メス:オス●定格電圧:500 V●シリーズ番号:HC-BB32●コード番号:201-6739 アズワン品番65-7750-86
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

。Phoenix Contact HC-D シリーズは、Terminal Adapter のオスインサートで 40 ポジションの機能を提供します。この Terminal Adapter は、ねじ接続で定格電流が 10 A となっています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●適合電線サイズ:22 AWG●シリーズ:HC-D 40-A-UT-PEL-M●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:HC-D 40-A-UT-PEL-M●コード番号:217-6349 アズワン品番65-7702-99
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031 アズワン品番65-7524-14
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195 アズワン品番65-7516-86
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:メス●コード番号:207-2194 アズワン品番65-7519-72
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134 アズワン品番65-7523-43
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072 アズワン品番65-7495-15
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028 アズワン品番65-7495-31
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、ねじ接続の左制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4049 アズワン品番65-7735-51
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットねじ接続の右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7761 アズワン品番65-7580-59
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります