制御機器 :「spd避雷器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ZP形SPD 機能劣化判定 使用電池単3×2(付属しておりません)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD FV形
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(劣化時:ヒューズ断) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部] 出力機能(劣化接点)無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MKY形
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MKYS形
寸法(mm)W50×D104.2×H65 質量(g)200 使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーシャSMAER SPD用モニタ
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm) 使用温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)90以下(結露の無いこと) 保管温度(℃)-20~+60 使用場所機器室および器具箱内 使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
6日以内出荷

サンコーシャ火災報知器SPD
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内 使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 最大連続使用電圧(V)DC48 定格電流(A)DC1 動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA) 直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時) 電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV) 質量(g)約200 仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs) 寸法(mm)W84×D23×H64 質量(g)約100 最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V 制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後)) 放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MZE形
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 適用電線断面積(mm2)2~5.5 出力機能(劣化接点)無
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
359 税込395
6日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5 導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8 仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります