制御機器 :「機構部品」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合。2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合。NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具。長期的な耐紫外線性。RoHS準拠。低接触抵抗、低損失。現場組み立て用に準備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)14.95
高さ(mm)11.5
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)19.35
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥109
税込¥120
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メス
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器自動車用コネクタ
アクセサリタイプコンタクト
オス・メスメス
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)10.45
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥119
税込¥131
当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8
シリーズRJF544
ポート数1
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDFMD動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4, 5取り付けタイプ = インラインコンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = SJSハウジング材質 = ポリアミド
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極数3+PE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。