制御機器 :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3+PE 結線方法スクリュー コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049 アズワン品番65-7624-52
1個
879 税込967
7日以内出荷

Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047 アズワン品番65-7652-70
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034 アズワン品番65-7622-01
1袋(35個)
129,800 税込142,780
欠品中

Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045 アズワン品番65-7658-35
1袋(5個)
1,898 税込2,088
欠品中

Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007 アズワン品番65-7633-38
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010 アズワン品番65-7659-50
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019 アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
26,980 税込29,678
欠品中

Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018 アズワン品番65-7650-77
1個
4,798 税込5,278
欠品中

Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012 アズワン品番65-7625-98
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016 アズワン品番65-7635-25
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029 アズワン品番65-7649-56
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014 アズワン品番65-7624-50
1個
3,500 税込3,850
欠品中

Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072 定格電流(A)8 アズワン品番65-7658-34
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985 アズワン品番65-7789-90
1個
1,998 税込2,198
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります