絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • シュナイダーエレクトリック(1,587)
  • WEIDMULLER(556)
  • WURTH ELEKTRONIK(318)
  • KEMET(195)
  • RS PRO(149)
  • フエニックス・コンタクト(145)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(132)
  • ワイドミュラー(98)
  • Telegartner(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
  • SIEMENS(75)
  • ABB(66)
  • SPARKFUN(60)
  • Kubler(57)
  • omron(オムロン)(42)
  • Baumer(41)
  • HENGSTLER(40)
  • MUELLER ELECTRIC(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LER」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
279税込307
1個
翌々日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM AMPHENOLAmphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DMAMPHENOL
489税込538
1個
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワーシリーズD'SubTWHybrid定格電流(A)20材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号L17DM
Solder Cup 15 -Female AMPHENOLSolder Cup 15 -FemaleAMPHENOL
770税込847
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様D-subコネクタキット
Male insert 42pole AMPHENOLMale insert 42poleAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616アズワン品番65-7540-75
Male insert 46pole AMPHENOLMale insert 46poleAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8618アズワン品番65-7587-07
Female insert 46pole AMPHENOLFemale insert 46poleAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665アズワン品番65-7541-20
Male insert 24 pole AMPHENOLMale insert 24 poleAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:オス●コード番号:221-8606アズワン品番65-7540-49
Female insert 32pole AMPHENOLFemale insert 32poleAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8662アズワン品番65-7540-61
receptacle terminal AMPHENOLreceptacle terminalAMPHENOL
559税込615
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様基板用コネクタ コンタクト
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M25x1.AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8730アズワン品番65-7541-29
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M32x1.AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8732アズワン品番65-7586-27
Female insert 24 pole AMPHENOLFemale insert 24 poleAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8655アズワン品番65-7587-24
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. 1箱 10個入 AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. 1箱 10個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8731アズワン品番65-7543-03
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. 1箱 10個入 AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. 1箱 10個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8729アズワン品番65-7540-22
Male insert 46pole 1箱 10個入 AMPHENOLMale insert 46pole 1箱 10個入AMPHENOL
65,980税込72,578
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8617アズワン品番65-7541-50
Male insert 42pole 1箱 10個入 AMPHENOLMale insert 42pole 1箱 10個入AMPHENOL
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8615アズワン品番65-7540-76
Housing 24 pole with 2-lever-locking AMPHENOLHousing 24 pole with 2-lever-lockingAMPHENOL
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8703アズワン品番65-7541-07
Female insert 32pole 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 32pole 1箱 10個入AMPHENOL
41,980税込46,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661アズワン品番65-7585-11
Female insert 46pole 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 46pole 1箱 10個入AMPHENOL
69,980税込76,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8664アズワン品番65-7541-19
Male insert 24 pole 1箱 10個入 AMPHENOLMale insert 24 pole 1箱 10個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互にかん合及び交換できます。このオスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8605アズワン品番65-7584-69
Female insert 24 pole 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 24 pole 1箱 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654アズワン品番65-7587-23
Housing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入 AMPHENOLHousing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入AMPHENOL
79,980税込87,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用ハウジングは、E24 サイズのダブルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8702アズワン品番65-7540-33
Pin Insert 6 pole HSE Series AMPHENOLPin Insert 6 pole HSE SeriesAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8585アズワン品番65-7585-35
Connector Heavy Mate Male insert 16polew AMPHENOLConnector Heavy Mate Male insert 16polewAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602アズワン品番65-7540-95
Female insert 4+PE AMPHENOLFemale insert 4+PEAMPHENOL
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8633アズワン品番65-7587-56
Cover for Female insertmetal with cord AMPHENOLCover for Female insertmetal with cordAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750アズワン品番65-7584-55
Female insert 4+PE 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 4+PE 1箱 10個入AMPHENOL
93,980税込103,378
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、42 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8632アズワン品番65-7587-72
Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOLConnector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
Pin module 6 pole F series AMPHENOLPin module 6 pole F seriesAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8587アズワン品番65-7541-06
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15SAMPHENOL
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26SAMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
Pin module 6 pole F series 1箱 10個入 AMPHENOLPin module 6 pole F series 1箱 10個入AMPHENOL
12,980税込14,278
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586アズワン品番65-7540-78
Pin insert 12 pole AMPHENOLPin insert 12 poleAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:オス●コード番号:221-8596アズワン品番65-7585-76
Socket insert 12 pole AMPHENOLSocket insert 12 poleAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23
Socket insert 4pole 4+PE AMPHENOLSocket insert 4pole 4+PEAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8628定格電流(A)80アズワン品番65-7583-87
Socket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入 AMPHENOLSocket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入AMPHENOL
80,980税込89,078
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627アズワン品番65-7585-99
Solder Cup 9 -Male AMPHENOLSolder Cup 9 -MaleAMPHENOL
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様D-subコネクタキット
Pin insert 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOLPin insert 12 pole 1箱 10個入AMPHENOL
85,980税込94,578
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595アズワン品番65-7585-75

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器