制御機器 :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)20dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量10μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジータンタル 等価直列抵抗(Ω)1.2 電解質の種類ソリッド
1セット(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷


1袋(25個)ほか
2,009 税込2,210
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1.5μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1206等価直列抵抗 = 6.5Ωリードピッチ = 1.1mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2012-12等価直列抵抗 = 6Ω許容差 = ±10%長さ = 2.05mm奥行き = 1.3mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.05 x 1.3 x 1.2mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(500個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μA RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(500個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,260 税込1,386
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)35dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量6.8μF 漏れ電流(μA)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジータンタル 等価直列抵抗(Ω)1.8 最大動作温度(℃)125
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
66 税込73
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (911種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 長さ(mm)3.2 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)200dc 静電容量68pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様タンタルコンデンサ 種別AVX タンタルコンデンサ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)25dc 許容差±5% 静電容量10nF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(2000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)100dc 許容差±20% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(3000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量10μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NOJ標準シリーズ. 酸化ニオブSMDコンデンサ OxiCap(TM)は故障してもカテゴリ電圧まで燃焼しません。 静電容量許容差±20% 使用温度範囲: -55℃ to +105℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)2.2
1袋(25個)
849 税込934
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります