制御機器 :「より線と単線の接続」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)9.2 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1袋(5個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG). Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅ケーブルを接続するための製品です。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 丸単線又はより線の導体とアースロッド間が低抵抗. 締め付けトルク: 12 Nm. 用途. アースロッドとケーブルの接続に使用されます。 材質(本体) タイプロッド-テープクランプ 径(Φmm)(公称避雷針直径)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様ERNI Microminiature SMT IDC電線対基板コネクタ. 基板のスペース節約する超低プロファイル、超小型設計の電線対基板SMT IDCコネクタで、信頼性とコスト効果が高く、使いやすいディスクリートワイヤの終端が実現します。 これらの超小型コネクタは、気密性の高い常時電気接続を提供するデュアルIDCコンタクトを備えています。 このワイヤはコンタクト素子に挿入され、コネクタキャップによってガイドされます。このコネクタキャップはストレインリリーフとしても機能します。 IDCコンタクトは、正確に接続するためのガイド付きラッチと確実に保持するための戻り止めを備えています。 IDCコンタクトを使用すれば、挿入前のワイヤの準備作業や、特殊な工具は必要ありません。 手作業によるはんだ付けも不要になるので、このSMT超小型コネクタは、コスト効果と使いやすさの両方において優れています。 これらの電線対基板SMT IDCコネクタはワイヤストップ機能を備えており、フィードスルーのタイプはディジーチェーン接続に適しています。 品番 : 917-5291 917-5291 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5295 917-5295 はフィードスルー構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5305 917-5305 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5308 917-5308 はフィードスルー構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 単線AWG 24/1ワイヤサイズのタイプは、最高で6 Aの電流容量を備えています。 より線AWG 22/7ワイヤのタイプは、最高で17.5 Aの電流容量を備えています。. 特長と利点. 基板スペースを節約する超小型設計 気密性の高い常時接続向けのIDCコンタクト ワイヤの準備と手作業によるはんだ付けが不要 特別な工具は不要 単線とより線の両方に最適 ワイヤストップ及びフィードスルーのタイプ 自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMT IDCコネクタの小型設計により、小型化された電線対基板の幅広い用途において、信頼性の高い接続を実現するために使用できます。 これらの用途には、レトロフィットLEDランプ、医療機器、スマートメータ機器が含まれます。 取付方式表面実装 端子種別IDC 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数8 仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。 シリーズDataVoice VM-Pro 端子種別スクリュー ケーブル27 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+70
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります